monotaro Spatter Sheet, Light

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
MaterialFlame resistant fibers (single-sided Silicon series resin coated)
Thickness (mm)0.7
Number of Eyelet4
Eyelet Pitch (mm)about 450
JIS StandardA1323C
Moment Use Temperature (°C)1300
Eyelet Inner Diameter (mm)phi12
Continuous Use Temperature (°C)200
Dimensions (mm)920x920
Package Weight (g)418

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protective sheet and partioning screen for sparks. Fire curtains. For welding or fusing.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Not suitable for chipping work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan