Beli watering can di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinkigosei Watering Can
    69%
    Mulai

    Rp65.900

    Shinkigosei Watering Can
    atribut:
    • Material: Body:Polyethylene resin (PE), Nozzle:Polypropylene resin(PP), Rose:Stainless steel
    • Set Contents: Rose, Strainer, Nozzle
  2. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  3. TRUSCO Cut Saw
    61%
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Cut Saw
    Deskripsi:
    -An elastomer plastic grip is used.-Since it is quenched, it is excellent in wear resistance, hard chrome plate is applied resin, so it is difficult to add a tarp.-For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
    atribut:
    • Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
  4. Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp91.900

    Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on a variety of materials. Using an anti spatter will prevent your workpiece from porosity.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Shake well before use. Spray the product around the pieces to be welded at a 25 cm distance.
    atribut:
    • Vapour Pressure (bar): 3-5
  5. Shinkigosei Farm Watering Can Blue
    57%
    Mulai

    Rp109.900

    Shinkigosei Farm Watering Can Blue
    atribut:
    • Material: Body:Polyethylene resin (PE), Strainer:Polypropylene (PP)
    • Set Contents: Rose, and Strainer
  6. CRONA HPL and PVC Glue (Lem HPL)
    37%
    Mulai

    Rp139.900

    CRONA HPL and PVC Glue (Lem HPL)
    Deskripsi:
    Lem Crona WOW adalah lem spesial untuk HPL dan PVC Sheet berbahan dasar EVA Copolymer yang larut dalam air. (water-based) Aplikasi sangat mudah, hanya satu sisi aplikasinya dan cepat kering serta tidak perlu di press.Cara aplikasi :- Pastikan area aplikasi bersih dari kotoran, minyak, dan dalam kondisi kering- Gunakan roll/kuas untuk pengaplikasian lem secara merata- Aplikasikan hanya pada triplek/bidang yang akan ditempelkan HPL/PVC (aplikasi satu sisi) secara horizontal dan vertikal secara merata- Langsung tempelkan HPL / PVC- Gosok seluruh bagian hingga menempel dengan baik (tidak perlu di press) dengan spons atau alat lainnya- Tunggu selama 1x 24 jam untuk hasil sempurna
  7. Philips Rice Cooker (Penanak Nasi)
    Mulai

    Rp519.900

    Philips Rice Cooker (Penanak Nasi)
    Deskripsi:
    Philips HD3115/30 – Rice Cooker 1.8 Liter 400 Watt White Merupakan penanak nasi Philips dengan teknologi terbaru. Membuat anda menjadi lebih ceria membuat nasi hangat dan lembut setiap hari untuk keluarga tercinta di rumah.Kapasitas : 1.8 Liter
  8. Lion Star Botany Watering Can
    Mulai

    Rp38.900

    Lion Star Botany Watering Can
    atribut:
    • Color: Random Color
  9. Green Leaf Ember Plastik Paco Tutup
    40%
    Mulai

    Rp129.900

    Green Leaf Ember Plastik Paco Tutup
    Deskripsi:
    Ember Plastik Paco Tutup 100 Liter Terbuat dari Plastik dengan Kualitas yang Baik Sehingga Kuat Menampung Air Sesuai dengan Kebutuhan, Ember Plastik dari Kami Tersedia Dalam Beberapa Pilihan Ukuran dan Warna
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  10. DAYTON Hand Pallet Jack (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    DAYTON Hand Pallet Jack (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    General purpose manual pallet jacks have fixed-width forks and are suitable for use in a wide range of settings.
    atribut:
    • Assembled: Yes
    • For Pallet Type: Open/Closed
    • Fork Type: Fixed
    • Frame Material: Steel
    • Handle Material: Steel
    • Handle Type: Ergonomic
    • Operation: Manual
    • Overall Height (inch): 48
    • Type: Hand Pallet
  11. Daiichi Map Plastik Pop DPO FC
    17%
    Mulai

    Rp189.900

  12. KRISBOW Semprotan Tanaman
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Semprotan Tanaman
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan berkebun Anda dengan alat semprot tanaman persembahan Krisbow. Alat ini memiliki desain ergonomis yang nyaman serta mudah digunakan. Selain itu, alat penyemprot berkapasitas 500 ml ini terbuat dari material berkualitas yang menjamin ketahanan penggunaan lebih lama. Temukan koleksi produk terbaik dari Krisbow lainnya sekarang juga.
  13. Kenmaster Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

  14. Tajima Measuring Tape Engineer Pocket (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Tajima Measuring Tape Engineer Pocket (Meteran)
    atribut:
    • Tape Thickness (mm): 0.17
    • Tape Width (mm): 10
    • Finishing Material: Tape: Steel
  15. KRISBOW Glove Latex Yellow (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp19.900

  16. IRIS OHYAMA Easel 1120
    Mulai

    Rp599.900

    IRIS OHYAMA Easel 1120
    Deskripsi:
    An easel made of natural wood. It is ideal for setting up a menu board at the store or decorating the board indoors. The height of the place to put the board can be adjusted in 9 steps. You can adjust the forehead stop according to the size and thickness of the board to firmly fix the board.
    atribut:
    • Color: Dark Brown
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 610x570x1110
    • Suitable Size (mm): Board with height 220-1180, width 200-800, thickness 30 or less
  17. Dragon Botol Semprotan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  18. Tsunoda Combination Pliers with Cutting Side (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    Tsunoda Combination Pliers with Cutting Side (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • Material: Carbon steel for machinery(S58C)
  19. JLD Wall Chaser
    Mulai

    Rp1.499.900

Daftar Harga watering can Terbaru October 2026
Shinkigosei Watering CanRp65.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
Maspion Watering PotRp22.900
TRUSCO Cut SawRp129.900
Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)Rp91.900
Shinkigosei Farm Watering Can BlueRp109.900
CRONA HPL and PVC Glue (Lem HPL)Rp139.900
Philips Rice Cooker (Penanak Nasi)Rp519.900
Lion Star Botany Watering CanRp38.900
Green Leaf Ember Plastik Paco TutupRp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)