Beli water wheel generator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  2. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  3. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  4. HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  5. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  6. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  7. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  8. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  9. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  10. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  11. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  12. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
Daftar Harga water wheel generator Terbaru November 2026
Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp5.199.900
MultiPro Genset BensinRp1.699.900
RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)Rp3.599.900
HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Rp5.099.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp18.999.900
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)