Beli water tank di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Oxone Drink Dispenser (Wadah Minuman)
    Mulai

    Rp669.900

    Oxone Drink Dispenser (Wadah Minuman)
    Deskripsi:
    Oxone OX-125 – Water Tank 9.5 Liter water dispenser dengan dua fungsi utama untuk memanaskan dan mendinginkan air berkapasitas 9.5 liter cocok untuk melengkapi kebutuhan air minum anda sehari-hari. Water Tank ini tidak memerlukan listrik untuk membuat minuman panas dan dingin, cukup dengan mengisi air panas dan air dingin ke dalam water tank maka air tersebut dapat bertahan selama 6 jam untuk bertahan pada temperatur panas dan dingin.Kapasitas : 9.5 Liter
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Color: Silver
  2. INDUSTRIAL AIR Air Tank (Tangki Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp11.999.900

    INDUSTRIAL AIR Air Tank (Tangki Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    The small size of these air tanks and built-in handle allow them to be carried by hand around a shop or job site without the additional weight of the air compressor. They are useful for completing small jobs such as tire inflation.
    atribut:
    • UNSPSC: 24111802
    • Capacity (gal): 20
    • Finish: Powder Coated
    • Manufacturer Part Number: IT20ASME
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Pressure (psi): 175
    • Overall Height (inch): 20
    • Overall Length (inch): 34
    • Overall Width (inch): 14.75
    • Standards: ASME
    • Tank Style: Horizontal
  3. Tokiwa Seikou Water Tank (Jerigen)
    Mulai

    Rp319.900

    Tokiwa Seikou Water Tank (Jerigen)
    Deskripsi:
    It is a water injection type water tank.
  4. Doi Metal & Transform Vertical Water Tank (Jerigen)
    Mulai

    Rp469.900

    Doi Metal & Transform Vertical Water Tank (Jerigen)
    Deskripsi:
    It is a water tank. Since the inlet is as large as about 110 mm, you can easily clean the inside. The inside of the main body can be easily cleaned, and it is safe for hygiene. The cock does not leak even at tap water pressure (0.2MPa). There is a scale for every 5L on the back. It can be used in a stationary state. It uses a Moren cock.Useful as a preparation for outdoor activities and disaster prevention.
    atribut:
    • Length (mm): 195
    • Width (mm): 335
    • Height (mm): 370
    • Product Type: Body
    • Capacity (L): 16
    • TRUSCO Number: 149-1693
  5. Penguin Water Tank 2000L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Penguin Water Tank 2000L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
    • Outlet Bulkhead (inch): 1
    • Capacity (L): 2000
    • Inlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 144
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  6. IRIS Water Tank
    40%
    Mulai

    Rp83.900

    IRIS Water Tank
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Heat Resistance Temperature (°C): (-20) to 80
  7. Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  8. Hi-Cook Drink Dispenser (Wadah Minuman)
    9%
    Mulai

    Rp279.900

    Hi-Cook Drink Dispenser (Wadah Minuman)
    Deskripsi:
    Hi-Cook Termos Air / Water Jug Tipe WJ-58 memiliki kapasitas 5.8 liter dengan bodi berkualitas berbahan stainless steel SUS 104. Dilengkapi dengan aluminium inner shell berfungsi untuk menjaga suhu panas / dingin dengan baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 410
  9. Lucky Polytank Standard Series Water Tank 5000L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Lucky Polytank Standard Series Water Tank 5000L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Lucky Polytank adalah merk tangki air yang diproduksi dari bahan baku polyethylene berkualitas tinggi yang diproduksi menggunakan proses Rotational Moulding. Dengan teknologi dinding berlapis, tangki air Lucky Polytank merupakan solusi penyimpanan air yang tahan terhadap sinar UV, lumut,bakteri berbahaya yang merugikan kesehatan dan juga perubahan cuaca ekstrim di Indonesia.
    atribut:
    • Capacity (L): 5000
    • Thickness (mm): 12 to 18
    • Diameter Lid (mm): 400
    • Fitting (inch): 1
    • Diameter (mm): 1815
    • Height (mm): 2290
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 487/BBKK/LSPro/10/2018
  10. Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp169.900

    Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
  12. Penguin Blow Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Penguin Blow Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Wall Thickness (mm): 3-4
  13. FOMAC Thermos Bucket (Wadah Air)
    Mulai

    Rp509.900

    FOMAC Thermos Bucket (Wadah Air)
    Deskripsi:
    Mesin TERMOS AIR PANAS STB-10L ini Berfungsi untuk menampung air panas, sehingga kadar panas air tetap terjaga dan tidak mudah dingin. Produk ini dibuat juga untuk memanaskan air atau menjadi tempat air. Selain berguna untuk merebus air, teko ini dapat membantu Anda untuk menghilangkan bakteri yang ada pada air mentah maupun air matang. Mesin termos air panas STB-10L ini memiliki gagang plastik yang berguna untuk memudahkan Anda mengangkat teko dari atas kompor maupun ketika menunangkan air ke dalam gelas dan juga dapat menyerap panas dengan cepat sehingga tidak terasa panas ketika menyentuh gagang tersebut.
    atribut:
    • Bowl Size (cm): 2x4
    • Temperature (°C): -20-120
    • Capacity (L): 10
    • Machine Dimensions (cm): 27x27x40
  14. Penguin Underground Water Tank 1.100L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Penguin Underground Water Tank 1.100L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Underground Tank adalah solusi penampungan air bawah tanah yang efisien dan aman. Dirancang khusus untuk tahan terhadap tekanan air tanah dalam keadaan kosong, Underground Tank dapat ditanam langsung tanpa pengecoran dinding beton, untuk menghemat biaya dan waktu. Desain anti-float juga memastikan posisi tangki tidak berubah selama masa pemakaian, bahkan pada lokasi yang jenuh air.
    atribut:
    • Capacity (L): 1100
    • Cover Width (mm): 400
    • Height (mm): 1570
    • Bottom Width (mm): 1075
    • Thickness (mm): 9-12
    • Inlet (inch): 1
    • Nett Volume (ml): 1000
    • Outlet (inch): 1
  15. DELVONTA Drink Dispenser (Wadah Minuman)
    Mulai

    Rp239.900

    DELVONTA Drink Dispenser (Wadah Minuman)
    Deskripsi:
    Cara Penggunaan: 1. Putar ke kiri, buka penutup luar.2. Tuangkan minuman perlahan, hindari kebocoran dengan mengisi minuman lebih rendah dari ambang bagian plastik atas.3. Putar ke kana, kencangkan penutup luar.Cara Penggunaan Spout:1. Buka: Tarik tombol ke bawah.2. Tutup: Tekan tombol ke atas.
  16. Lucky Polytank Antibacterial Water Tank 5000L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Lucky Polytank Antibacterial Water Tank 5000L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Lucky Polytank adalah merk tangki air yang diproduksi dari bahan baku polyethylene berkualitas tinggi yang diproduksi menggunakan proses Rotational Moulding. Dengan teknologi dinding berlapis, tangki air Lucky Polytank merupakan solusi penyimpanan air yang tahan terhadap sinar UV, lumut,bakteri berbahaya yang merugikan kesehatan dan juga perubahan cuaca ekstrim di Indonesia.
    atribut:
    • Capacity (L): 5000
    • Thickness (mm): 12 to 18
    • Diameter Lid (mm): 400
    • Fitting (inch): 1
    • Diameter (mm): 1810
    • Height (mm): 2320
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 487/BBKK/LSPro/10/2018
Daftar Harga water tank Terbaru October 2026
Oxone Drink Dispenser (Wadah Minuman)Rp669.900
INDUSTRIAL AIR Air Tank (Tangki Angin Kompresor)Rp11.999.900
Tokiwa Seikou Water Tank (Jerigen)Rp319.900
Doi Metal & Transform Vertical Water Tank (Jerigen)Rp469.900
Penguin Water Tank 2000L (Toren / Tangki Air)Rp5.399.900
IRIS Water TankRp83.900
Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.599.900
Kennedy Drink Dispenser Plastic Container with TapRp759.900
Hi-Cook Drink Dispenser (Wadah Minuman)Rp279.900
Lucky Polytank Standard Series Water Tank 5000L (Toren / Tangki Air)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)