Beli water resistant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
    • Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
    • Type: Drip-Proof Type
    • Withstand Load (kg): 50
    • Color: Black
    • Material: Polyethylene
    • Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
  2. BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp999.900

    BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Grindstone material: Silicon carbide (C)
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  3. TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp639.900

  4. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  5. TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    Mulai

    Rp959.900

    TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    atribut:
    • Accessories: Key: two shoulder belt: 1 multi-purpose tool: 1 piece
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Core: Polywood, Medium-Sizeddish: Polypropylene (PP), Handle, Corner: ABSresin
    • Color: Silver
  6. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  7. MAXPOWER Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  8. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    70%
    Mulai

    Rp119.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  9. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  10. Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    -An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
  11. Senator Silver Aluminium Tool Case (Koper Perkakas Aluminium Silver) (Koper Alat Aluminium)
    Mulai

    Rp1.499.900

  12. Pelican Protector Carry-on Case (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Pelican Protector Carry-on Case (Koper Perkakas)
    Deskripsi:
    Pelican Protector Carry-on CaseSensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.- Personalized nameplate service available- Maximum airline carry on size- Strong polyurethane wheels with stainless steel bearings- Watertight, crushproof, and dustproof- Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out- Comfortable rubber over-molded top and side handles- Easy open Double Throw latches- Lifetime Guarantee of Excellence- O-ring seal- Open cell core with solid wall design - strong, light weight- Retractable extension handle- Stainless steel hardware and padlock protectors- Check with your airline for exact measurement requirements.
    atribut:
    • Color: Black
    • Latch: ABS
    • O-Ring: Polymer
    • Pins: Stainless Steel
    • Purge Body: ABS
    • Purge Vent: 3micron Hydrophobic Non-Woven
    • Dimensions (mm): 22.00x13.81x9.00inch
    • Certifications: IP67/STANAG/4280/Def/Stan/81-41
    • Range Temperature: -40/210degree F
    • Foam Layers: Layer/1 (Lid):/1.81inch-Convolute/Layer/2 (Base):/0.50inch-Pad/Layer/3 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck/Layer/4 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck
    • Material: Body; Polypropylene
  13. Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    -Waterproof paper manufactured by STARCKE, a German long-established abrasive cloth paper manufacturer founded in 1829.
    atribut:
    • Grain Size: #3000
    • WidthxLength: 230x280mm
    • Purpose of Use: Polishing of metal, wood, plastic, and ceramics, etc. Polishing of metal and wood painted surfaces.
Daftar Harga water resistant Terbaru October 2026
KRISBOW Koper Anti Air (Box Pengaman)Rp1.199.900
TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)Rp3.699.900
BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)Rp999.900
TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)Rp639.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
KRISBOW Protective Case (Koper Perkakas)Rp359.900
TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)Rp959.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
Hioki Carrying CaseRp149.900
SHUTER Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)