Beli water repellent di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Talas Water Repellent
    Mulai

    Rp159.900

    Talas Water Repellent
    Deskripsi:
    Talas water repellent sprayer berfungsi untuk memberikan efek daya tolak terhadap air dan cairan yang akan merusak barang-barang kesayangan anda yang terbuat dari tekstil maupun kulit(seperti; sepatu, topi, tas, jaket, dsb).~ Water repellent ini dapat bertahan hingga maksimal 8 bulan, tetapi disarankan jangan dicuci atau terkena deterjen.~ Apabila barang-barang yang sudah diaplikasikan dengan water repellent ini terkena kotoran, disarankan agar dilap saja jangan dicuci.~Cara penggunaan;1) Bersihkan permukaan benda yang akan disemprotkan dengan water repellent.2) Kocok Talas water repellent selama 30 detik.3) Aturlah jarak benda tersebut sekitar 20 cm dengan jarak kemiringan 45%.4) Diamkan dari 30 menit untuk hasil maksimal.5) Barang sudah terlindungi dan siap dipakai.~ Ukuran isi 80ml.
    atribut:
    • Packaging: Bottle Spray
  2. Rexton Spray Water Repellent (Cat Semprot)
    Mulai

    Rp95.900

    Rexton Spray Water Repellent (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Rexton SprayRexton Spray Paint adalah cat spray yang tersedia dengan berbagai warna dan fungsi yang cocok untuk diaplikasikan di berbagai jenis material seperti logam (besi, alumunium, seng dan sebagainya), kayu dan plastik (ABS, PP)
    atribut:
    • Size (cc): 300
  3. REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)
    Deskripsi:
    REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.
    atribut:
    • Size: 500ml/485g/16.9fl oz
  4. Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)
    Mulai

    Rp86.900

    Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)
    atribut:
    • Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
  5. Defa Flexible Flexible Ducting (Pipa Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp479.900

    Defa Flexible Flexible Ducting (Pipa Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    KEGUNAAN : Selang exhaust/flexible duct dengan merek dagang Defa Flexible ini banyak digunakan sebagai selang saluran penghisap udara dari dalam ke luar ruangan dengan temperatur udara maksimum 110 derajat Celcius.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize tipis, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan/packing.
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
    • Length (m): 30
    • Material: Aluminium Duct
    • Compression (%): Up to 90
    • Wire Size (mm): 1 to 1.2
    • Isolation: No
    • Temperature (°C): -30 s/d 110
  6. Morris High Pressure Washer
    Mulai

    Rp1.499.900

    Morris High Pressure Washer
    Deskripsi:
    Jet Cleaner Morris MOR-40P /High Pressure Washer.cocok untuk mencuci kendaraan mobil ataupun motor, pressure wash portable yang sudah dilengkapi dengan colokan listrik, tembakan air, tabung untuk sabun, dan selang yang panjangnya 5 meter, mudah digunakan, dan siap pakai
    atribut:
    • Dimensions (cm): 39x27x27
    • Maximum Pressure (bar): 40
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • Motor Power (W): 650
    • Maximum Capacity (L/minute): 4.6
  7. 3M Scotchgard Spot Remover
    Mulai

    Rp119.900

    3M Scotchgard Spot Remover
    atribut:
    • Size (g): 481
  8. TRUSCO Antistatic Spray
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Antistatic Spray
    atribut:
    • Ingredient: Ethanol
    • Color: Colorless and transparent
    • Type: Quick drying
    • Size (ml): 420
    • Attribute of The Hazardous: Water soluble
    • Hazardous Class: II
    • TRUSCO Number: 256-8926
  9. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp879.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  10. Batik Ceiling PVC 7mm (Plafon PVC)
    Mulai

    Rp679.900

    Batik Ceiling PVC 7mm (Plafon PVC)
    Deskripsi:
    Hadirkan sentuhan alami dan hangat dalam ruangan Anda dengan Batik Plafon PVC Motif Kayu.Kombinasi motif kayu yang indah dan lapisan doff berkualitas tinggi menciptakan tampilan yang sangat estetis dan natural.Texture yang autentik membuat ruangan terasa hangat, memberikan nuansa alami yang timeless.Batik Plafon PVC Motif Kayu dengan laminate doff untuk menghadirkan keindahan dan kesan organik yang tak terlupakan dalam setiap detailnya.Transformasikan ruangan Anda menjadi tempat yang memancarkan pesona alam yang menenangkan dengan Batik Plafon PVC.
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: Textured Laminate
    • Thickness (mm): 7
    • Width (cm): 20
  11. CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp169.900

    CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  12. GOLDEN Ceiling PVC 6mm (Plafon PVC)
    Mulai

    Rp549.900

    GOLDEN Ceiling PVC 6mm (Plafon PVC)
    Deskripsi:
    Spring Plafon adalah pilihan ideal untuk meningkatkan tampilan langit-langit rumah atau ruangan Anda. Spring Plafon menawarkan beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan dekorasi interior.Dengan keunggulan tahan lama, anti rayap, anti api, mudah dipasang, dan mudah dibersihkan, serta harga yang terjangkau, Spring Plafon adalah investasi yang tepat untuk meningkatkan nilai estetika dan fungsionalitas interior.
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Thickness (mm): 6
    • Width (cm): 20
  13. Javafon Ceiling PVC (Plafon PVC)
    Mulai

    Rp129.900

    Javafon Ceiling PVC (Plafon PVC)
    atribut:
    • Size (m): 3
    • Thickness (mm): 8
    • Width (cm): 20
  14. CKE Aluminium Flexible Ducting (Pipa Udara Aluminium)
    Mulai

    Rp129.900

  15. Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)
    Mulai

    Rp489.900

    Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)
    Deskripsi:
    Flexible Duct Isolasi dengan merek dagang Defa Flexible Metalize ini banyak digunakan sebagai selang yang menyalurkan udara dingin dari HVAC ke ruangan ruangan dalam gedung, perkantoran, rumah dan lainnya.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm dan dilapisi kembali dengan glaswoll serta jacket melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan.
    atribut:
    • Diameter (inch): 8
    • Length (m): 10
    • Material: Metalize
    • Compression (%): Up to 90
    • Temperatur (C): -30 s/d 80
    • Wire Size (mm): 1 to 1.2
    • Isolation: Yes
    • Glasswoll (kg): 16
  16. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
Daftar Harga water repellent Terbaru October 2026
Talas Water RepellentRp159.900
Defa Flexible Flexible Ducting (Pipa Udara Fleksibel)Rp35.900
Rexton Spray Water Repellent (Cat Semprot)Rp95.900
Kinshido Water Repellent Cross SetRp359.900
REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)Rp60.900
Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)Rp86.900
Defa Flexible Flexible Ducting (Pipa Udara Fleksibel)Rp479.900
Morris High Pressure WasherRp1.499.900
3M Scotchgard Spot RemoverRp119.900
TRUSCO Antistatic SprayRp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)