Beli water pump flow switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    Mulai

    Rp109.900

    Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    atribut:
    • Diameter (Inlet) (inch): 1
    • Voltage (V): AC 220
    • Flow Rate (L/minute): 5-7
    • Material: Copper (Body), Reinforced Nylon (Chamber), Stainless Steel (Inside Spring)
    • Maximum Power (W): 400
    • Operating Temperature (°C): 0-80
  2. Waterplus Flow Switch
    Mulai

    Rp209.900

    Waterplus Flow Switch
    atribut:
    • Unit (A): 16
  3. York Pump Flowting Switch
    Mulai

    Rp139.900

    York Pump Flowting Switch
    atribut:
    • Size (inch): 1x3/4
  4. HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Mulai

    Rp16.999.900

    HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Deskripsi:
    GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50°C
  5. SMC Digital Flow Sensor for Water
    Mulai

    Rp5.999.900

    SMC Digital Flow Sensor for Water
    atribut:
    • Lead Wire: Lead Wire With M12 Connector (3 m)
  6. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  7. HIOSHI Aluminium HD Type Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp429.900

    HIOSHI Aluminium HD Type Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Alumunium
    • Color: Orange
    • Type: HD
    • Finishing: Powder Coating Surface
  8. Tropic Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.599.900

  9. Sharp Air Conditioner
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  10. Kembla Copper Tube
    Mulai

    Rp739.900

    Kembla Copper Tube
    atribut:
    • Length (m/roll): 15
    • Standard: AN/NZS 1571 Aus, ASTM B280 USA
  11. Nihon Seiki Flow Switch
    Mulai

    Rp3.199.900

    Nihon Seiki Flow Switch
    atribut:
    • Connection Port Diameter: Rc3/8
    • Working Pressure (MPa): 0.03 to 0.5
    • Withstanding Pressure (MPa): 1
    • Usable Fluids: Pure water
    • Fluid Temperature: 5 to 60degrees
    • Working Flow Rate (L/minute): 0.8 to 5
  12. Onda PVC Valve
    Mulai

    Rp20.900

    Onda PVC Valve
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  13. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  14. Gree Air Conditioner Split
    Mulai

    Rp3.799.900

    Gree Air Conditioner Split
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
  15. Gree AC Inverter Series
    Mulai

    Rp5.199.900

    Gree AC Inverter Series
    Deskripsi:
    Hanya unit saja (Indoor & Outdoor)Tidak Termasuk Material & PemasanganF5s Series adalah AC Inverter terbaik dari Gree yang super hemat energi, tidkak berisik, cepat dingin, dan memiliki fitur smart cleaner system yang menjadi keunggulan dari Gree F5s Inverter. AC Gree F5s Inverter menggunakan Double Louver dan memiliki fitur Fast Cooling yang dapat mempercepat sistem pendinginan hanya dalam waktu 2 menit. AC Gree F5s Inverter dilengkapi dengan teknologi Mass Air Supply melalui CFD (Computational Fluid Dynamics) yang dapat mengoptimalkan arah angin dan meningkatkan volume udara, namun kebisingan juga berkurang lebih dari 3db. AC Gree F5s Inverter juga memiliki fitur Power Drop yang dapat mengaktifkan mode hemat listrik kapanpun dan mengemat listrik hinggal 50%. AC juga dapat dibersihkan secara otomatis dengan menggunakan fitur Smart Cleaner System yang dimiliki oleh AC Gree F5s Inverter sehingga menghemat biaya perawatan.
  16. Tropic Layflat Hose
    Mulai

    Rp439.900

    Tropic Layflat Hose
    Deskripsi:
    Tropic Premium Quality PVC Layflat Hose (Sunny Hose).
    atribut:
    • Material: PVC
  17. MATRIX Kompresor Udara
    Mulai

    Rp1.499.900

    MATRIX Kompresor Udara
    atribut:
    • Power: 1HP (750W)
    • Air Pressure (L/minute): 150
    • Speed (rpm): 1380
    • Automatic: Yes
    • Maximum Pressure (bar): 7
    • Tank Capacity (L) : 25
  18. TACO Paddle Flow Switch
    Mulai

    Rp4.099.900

    TACO Paddle Flow Switch
    Deskripsi:
    Insertion-style paddle flow switches detect and control the flow of liquids traveling in a system. Insertion-style switches penetrate perpendicularly into a pipe segment within a system and, in most cases, can be installed onto an active line, unlike panel-mounted or inline flowmeters.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121538
    • Connection (inch): 1 NPT
    • Connection Size (inch): 1
    • Connection Type: NPT
    • Contact Rating (DC) (A): 15 @125/250VAC
    • Flow Rate (Minimum) (gpm): 4.5
    • Flow-Switch Type: Paddle
    • For Pipe Size (inch): 1
    • Frequency (Hz): 60
    • Housing/Body Material: Brass
    • Maximum Media Temperature (°F): 250
    • Nameplate Voltage (V): 125
    • Overall Height (inch): 4.7
    • Overall Length (inch): 3.5
    • Overall Width (inch): 3.7
    • Phase: Single
    • Set Point Configuration: Adjustable
    • Standards: CE Certified; CSA Certified; UL Listed
    • Switch Position: Normally Open
    • Switch Type: SPDT
    • Wetted Material: Brass; EPDM; Fluorosilicone; Stainless Steel
  19. Sanwa Flowting Switch
    Mulai

    Rp119.900

    Sanwa Flowting Switch
    Deskripsi:
    Bebas Cetak Cetek
    atribut:
    • Inlet Pipe Diameter (inch): 1
    • Voltage (V): 220 AC
    • Power (W): Up to 400 maximum, recommended to operate at 220
    • Operating Temperature (°C): 0-80
    • Body Material: Copper/Brass
    • Chamber Material: Reinforced Nylon
    • Flow Rate (L/minute): 5-7
    • Inside Spring Material: High Quality Stainless Steel
Daftar Harga water pump flow switch Terbaru March 2026
Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)Rp109.900
Waterplus Flow SwitchRp209.900
York Pump Flowting SwitchRp139.900
HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxRp16.999.900
SMC Digital Flow Sensor for WaterRp5.999.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
HIOSHI Aluminium HD Type Level (Waterpass)Rp429.900
Tropic Mesin DieselRp4.599.900
Sharp Air ConditionerRp3.499.900
Kembla Copper TubeRp739.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)