Beli water meter amico di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp649.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  2. AMICO Flow Meter Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  3. AMICO Water Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    AMICO Water Meter
    atribut:
    • Maximum Reading (m³): 999999.99
    • Minimum Reading (m³): 0.01
  4. Onda Water Meter Flange PN 10
    Mulai

    Rp2.899.900

    Onda Water Meter Flange PN 10
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  5. Onda Water Meter Flange PN
    Mulai

    Rp6.899.900

    Onda Water Meter Flange PN
    Deskripsi:
    Sebagai alat pengukur pemakaian air
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  6. AMD Water Meter
    Mulai

    Rp399.900

    AMD Water Meter
    atribut:
    • Size (mm): 15
  7. Itron Water Meter Multimag Cyble
    Mulai

    Rp1.099.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  8. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
  9. Lesso Stop Valve
    Mulai

    Rp229.900

  10. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  11. Itron Woltex M Water Meter
    Mulai

    Rp13.999.900

    Itron Woltex M Water Meter
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  12. Flugo Water Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    Flugo Water Meter
    atribut:
    • Size (inch): 2
  13. Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) (Katup)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) (Katup)
    Deskripsi:
    16K Ductile Iron Gate Valve (16SMS Series) dengan spesifikasi ukuran 1/2 - 2 Inchi adalah katup dari brand KITZ untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material (stem): SUS420J2
    • Material (disk): SCS1
    • Material (bonnet): FCD-S
    • Material (Handle): FCD450-10
    • Material (Gasket): C1100P-O
    • Body Material: FCD-S
    • Class: 16K
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: circular
    • Material (Packing): Non-asbestos
    • Shape: straight
    • Valve Type: Gate valve
  14. ARITA Water Meter Flange
    Mulai

    Rp11.999.900

    ARITA Water Meter Flange
    Deskripsi:
    Main Technical Data Maximum Permissible Errora. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%
    atribut:
    • Connection: Flange PN 10
    • Technical Data: ISO4064
  15. Azbil Kimmon Mawarina Display Rotating Water Meter
    Mulai

    Rp1.599.900

    Azbil Kimmon Mawarina Display Rotating Water Meter
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): 55 or less
    • Suitable fluid: Water
    • Type Of Thread: Clean water
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0.1-30 (Do not freeze)
    • Ambient Humidity (% RH): 0~100
    • Dimension H3 (mm): 70
    • Display Function: Digital display, pointer display, pilot display (octagon)
    • Display Part: (Rotation range) 330° (every 15° fixed angle)
    • Font size: 1.8 times of NKDA type
    • Maximum Display (m³): 9.999.9
    • Minimum Scale (L): 1
    • Mounting Direction: Horizontal
  16. Onda Meteran Air Plastik
    Mulai

    Rp709.900

    Onda Meteran Air Plastik
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Plastik
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 165x102.5x117.5
    • Weight (g): 1500
  17. YUTA Water Meter FL CI B&R (A)
    Mulai

    Rp2.499.900

    YUTA Water Meter FL CI B&R (A)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  18. Miami Meteran Air
    Mulai

    Rp119.900

    Miami Meteran Air
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Iron
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Cubic Unit:
Daftar Harga water meter amico Terbaru March 2026
AMICO Meteran AirRp649.900
Itron Multimag with Cyble Pre-equippedRp1.099.900
AMICO Flow Meter AirRp569.900
AMICO Water MeterRp3.799.900
Onda Water Meter BrassRp789.900
Onda Water Meter Flange PN 10Rp2.899.900
Onda Water Meter Flange PNRp6.899.900
AMD Water MeterRp399.900
Itron Water Meter Multimag CybleRp1.099.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)