Beli water meter 2 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Water Meter Flange PN 10
    Mulai

    Rp2.899.900

    Onda Water Meter Flange PN 10
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  2. AMICO Water Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    AMICO Water Meter
    atribut:
    • Maximum Reading (m³): 999999.99
    • Minimum Reading (m³): 0.01
  3. Flugo Water Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    Flugo Water Meter
    atribut:
    • Size (inch): 2
  4. Onda Water Meter Flange PN
    Mulai

    Rp6.899.900

    Onda Water Meter Flange PN
    Deskripsi:
    Sebagai alat pengukur pemakaian air
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  5. TRUSCO Soft Cable Protector
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Soft Cable Protector
    atribut:
    • Finish Material: Soft Polyvinyl Chloride (PVC)
  6. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp649.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  7. YUTA Water Meter FL CI B&R (A)
    Mulai

    Rp2.499.900

    YUTA Water Meter FL CI B&R (A)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  8. AMD Water Meter
    Mulai

    Rp399.900

    AMD Water Meter
    atribut:
    • Size (mm): 15
  9. AMICO Flow Meter Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  10. Itron Water Meter Multimag Cyble
    Mulai

    Rp1.099.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  11. Itron Woltex M Water Meter
    Mulai

    Rp13.999.900

    Itron Woltex M Water Meter
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  12. KOFLOC Flow Meter Compact
    Mulai

    Rp2.799.900

    KOFLOC Flow Meter Compact
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  13. ARITA Water Meter Flange
    Mulai

    Rp11.999.900

    ARITA Water Meter Flange
    Deskripsi:
    Main Technical Data Maximum Permissible Errora. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%
    atribut:
    • Connection: Flange PN 10
    • Technical Data: ISO4064
  14. Onda Meteran Air Plastik
    Mulai

    Rp709.900

    Onda Meteran Air Plastik
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Plastik
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 165x102.5x117.5
    • Weight (g): 1500
  15. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  16. Daiken Kasei Kogyo Cable Protector
    Mulai

    Rp259.900

    Daiken Kasei Kogyo Cable Protector
    atribut:
    • Material: Soft polyvinyl chloride (PVC)
    • Width (mm): 50
    • Adaptive Cable Diameter (mm): 10
    • Purpose of Use: For protection of cable, etc in outdoor work. For protecting indoor and outdoor wiring such as factories.
Daftar Harga water meter 2 inch Terbaru April 2026
Onda Water Meter Flange PN 10Rp2.899.900
AMICO Water MeterRp3.799.900
Onda Water Meter BrassRp789.900
Flugo Water MeterRp3.799.900
Onda Water Meter Flange PNRp6.899.900
TRUSCO Soft Cable ProtectorRp179.900
AMICO Meteran AirRp649.900
YUTA Water Meter FL CI B&R (A)Rp2.499.900
AMD Water MeterRp399.900
AMICO Flow Meter AirRp569.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)