Beli volt meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CIC Volt MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Fort Volt Meter AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Fort Volt Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- Fort Ampere Meter Direct AC Analogatribut:
- Class: 2.5
- Mitsubishi Electric Mechanical Indicating Instrument Ac Voltmeter Square Instrumentatribut:
- Accessories: Mounting screw nut
- Guideline: None
- Operating Principle: Movable iron piece
- Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- LARKIN Analog AC Ampere Meter Via CT/5ADeskripsi:Tipe Indirect, HARUS menggunakan CT untuk pengukuran yang akuratDibuat dengan kehandalan kualitas internasionalatribut:
- Size: 96x96
- Class: 1.5
- Fort Maximum Demand Meter VIA CT/5A Analogatribut:
- Class: 1.5
- Ampere Range (A): AC/DC 0-5
- Size (mm): 96x96
- EWIG Single-Phase AC Voltmeteratribut:
- Voltage (V): 500 (AC)
- Ergotec Kursi Kantor GL Mesh & Fabric GL 826 X-A Series (Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Fabric
- Armrest: Fixed
- Footbase: Plastic
- Mechanism: Hydraulic, Synchro (single lock)
- LARKIN Analog AC Volt MeterDeskripsi:Dibuat dengan kehandalan kualitas internasionalClass 1.5Kegunaan: Untuk mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrikatribut:
- Size: 96x96
- Scale Voltage (V): 0-500 AC
- Class: 1.5
- Fort Lampu Indikator Panel LED 22mmatribut:
- Diameter (mm): 22
- Mitsubishi Electric Mechanical Indicating Instrument Ac Ammeter Square Instrument YS-10NAAatribut:
- Dimensions (mm): 102x102
- Humidity (%RH): Relative humidity 30 to 70 does not adversely affect the instructions
Daftar Harga volt meter Terbaru January 2026
| CIC Volt Meter | Rp109.900 |
| Fort Volt Meter AC Analog | Rp63.900 |
| Fort Volt Meter AC/DC Analog | Rp38.900 |
| CIC Ampere Meter | Rp98.900 |
| Fort Volt Meter AC Digital | Rp179.900 |
| Fort Ampere Meter Direct AC Analog | Rp65.900 |
| Mitsubishi Electric Mechanical Indicating Instrument Ac Voltmeter Square Instrument | Rp549.900 |
| DV Voltmeter | Rp86.900 |
| Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog | Rp60.900 |
| Fort Volt Meter DC Digital | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/q2P104861938-1.jpg)