Beli vinyl sheet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Protective Sheet Against Welding Glare
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Protective Sheet Against Welding Glare
    Deskripsi:
    It is a replacement sheet for welded light shielding fence. Japan Fire Protection Association Fireproof Performance Test Number Acquired AT 860027.
    atribut:
    • Material: Flameproof Soft vinyl chloride film
    • Color: green
  2. CONDOR New Vinyl Sheet
    Mulai

    Rp7.199.900

    CONDOR New Vinyl Sheet
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.8
    • Width (mm): 910
    • Length (m): 20
  3. SKS Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Mulai

    Rp24.900

  4. monotaro Vinyl Curtain Sheet Roll
    Mulai

    Rp2.699.900

    monotaro Vinyl Curtain Sheet Roll
    Deskripsi:
    To the factory entrance. On the inner side of the sheet shutter.
    atribut:
    • Thickness (mm): About 1.9
    • Kind: With ribs
    • Type: Antistatic type
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Color: Transparent blue
    • Length (m): 30
  5. SEKISUI EVA Roll Sheet
    80%
    Mulai

    Rp1.399.900

    SEKISUI EVA Roll Sheet
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: EVA sheet (Vinyl acetate monomer resin)
    • Width (m): 0.9
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 1.5
  6. LEOPARD Manual Welding Helmet
    Mulai

    Rp119.900

    LEOPARD Manual Welding Helmet
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polypropelene
    • Power: None
    • Mirror size (mm): 120x55
    • Standard: ANSI Z87.1
    • Suspension : Fastrack
  7. ROHA Tirai PVC
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    ROHA Tirai PVC
    Deskripsi:
    PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.
    atribut:
    • Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
  8. WESTWARD Welding Screen (Tirai Pelindung Las)
    Mulai

    Rp2.299.900

    WESTWARD Welding Screen (Tirai Pelindung Las)
    Deskripsi:
    This welding screen can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.
    atribut:
    • Item: Welding Screen
    • Process: Enclosed Area to Protect Personnel and Equipment from Welding Sparks, Slag, Spatter
    • Grommet Spacing (inch): 12
    • Grommet Material: Steel
    • Maximum Temperature (°F): 150
    • Frame Finish: Powder Coated
    • Frame Leg Length (inch): 31
    • Frame Material: Steel
    • Frame Tube Size (inch): 1
    • Includes: Nylon Ties, Snap Locks
    • Includes Frame: Yes
    • Number of Sides: 4
    • Panel Height (ft): 6
    • Screen Material: PVC
    • Screen Material Coating: PVC
    • Screen Material Thickness (mm): 0.36
  9. TRUSCO Strip Door Curtain
    47%
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO Strip Door Curtain
    Deskripsi:
    - meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
  10. G Tape Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Mulai

    Rp30.900

  11. Wilson Art High Pressure Laminate (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp729.900

    Wilson Art High Pressure Laminate (Lembaran Pelapis HPL)
    atribut:
    • Size (inch): 4x8
    • Thickness (mm): 0.8
    • Tolerance (mm): ± 0.1
    • Surface Wear Resistance (Revolution Cycle): 600-700
    • Boiling Water Resistance (NEMA Test): No Effect
    • Cleanability (cycle): 20
    • Crack Resistance: Slight Effect
    • Dimensional Stability Machine/Cross Direction (%): 0.4/0.9
    • Formabilty (mm): 11
    • Hot Water Resistance: Slight Effect
    • Hot Wax Resistance: Slight Effect
    • Moisture Absorption (%): Max. 18.0
    • Physical Characteristics Density (g/cm³): ≥1.36
    • Radiant Heat Resistance (s): 140
    • Stain Resistance ISO Test: 5 (Group 1 and 2); 3 (Group 3 and 4)
    • Stain Resistance NEMA Test: No Effect (Reagents 1-10); Slight Effect (Reagents 11-15)
    • Steam Resistance (ISO Test): No Effect
    • Swell (%): Max. 20.0
  12. TRUSCO Protective Sheet Against Welding Glare
    63%
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Protective Sheet Against Welding Glare
    Deskripsi:
    -It is a replacement sheet for welding shield fence.
    atribut:
    • Material: Fire Proof Soft Vinyl Chloride Film
  13. TRUSCO Soft Rabber Pole
    Mulai

    Rp679.900

    TRUSCO Soft Rabber Pole
    Deskripsi:
    Use:Traffic passage and restricted use in the factory. Car stopper parking in the parking lot.
    atribut:
    • Color: Yellow/Black
    • Height (mm): 880
    • Mass (kg): 2.13
    • Material: (Ball Portion) Nitrile Rubber (NBR), (Base) Rubber
    • Width (mm): 250
  14. SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Mulai

    Rp17.900

    SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Deskripsi:
    - Tiger Tape adalah lakban air berbahan kertas Kraft.- Penggunaan harus diolesi air untuk merekat.- Digunakan untuk sablon & bingkai foto.
  15. TRUSCO Truck Sheet Alpha Green
    71%
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO Truck Sheet Alpha Green
    Deskripsi:
    Baggage transportation and field cover.
    atribut:
    • Accessories: Rubber Band (15mm x 5m)
    • Material (Eyelet): Brass
    • Material (Sheet): Polyolefin
    • Sheet Thickness (mm): 0.47
    • Purpose of Use: Luggage transportation, field cover.
  16. Extruflex Tirai PVC Anti-Insect
    Mulai

    Rp1.499.900

    Extruflex Tirai PVC Anti-Insect
    Deskripsi:
    EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Yellow Anti-Insect per RollVarian Yellow Anti-Insect menghadang masuknya serangga ke ruanganPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger Gantungan.
    atribut:
    • Length (m): 50
  17. DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Mulai

    Rp5.900

    DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
Daftar Harga vinyl sheet Terbaru October 2026
TRUSCO Protective Sheet Against Welding GlareRp1.499.900
CONDOR New Vinyl SheetRp7.199.900
SKS Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)Rp24.900
monotaro Vinyl Curtain Sheet RollRp2.699.900
SEKISUI EVA Roll SheetRp1.399.900
LEOPARD Manual Welding HelmetRp119.900
ROHA Tirai PVCRp909.900
Redram Welding ScreensRp1.599.900
WESTWARD Welding Screen (Tirai Pelindung Las)Rp2.299.900
TRUSCO Welding Light-Blocking Fence SheetRp909.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)