Beli velg takasago excel titanium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp419.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  2. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  3. Daytona GP Taper Exhaust
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  4. SSS Rear Steel Girder
    Mulai

    Rp169.900

    SSS Rear Steel Girder
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  5. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp309.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
  6. ASPIRA Ban Tubeless
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  7. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  8. SSS Rantai SB
    Mulai

    Rp309.900

    SSS Rantai SB
    Deskripsi:
    Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.
    atribut:
    • Color: Gold
  9. SSS Rantai HSBT (Chain)
    Mulai

    Rp369.900

    SSS Rantai HSBT (Chain)
    Deskripsi:
    HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
Daftar Harga velg takasago excel titanium Terbaru March 2026
SSS Rear Aluminum GearRp419.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
Daytona GP Taper ExhaustRp1.399.900
SSS Rear Steel GirderRp169.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900
SSS Rantai HSB (Chain)Rp309.900
ASPIRA Ban TubelessRp239.900
BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Rp129.900
Daytona Weight Roller SetRp52.900
SSS Rantai SBRp309.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)