Beli vans premium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAKKO Tire GaugeDeskripsi:-Suitable for measuring tire pressure.-A popular version of measurement type.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Size (inch): 1/2
- HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression)Deskripsi:-Tire pressure can be measured and decompressed.-The scale is large Φ80mm.-The flashing luminous scale (PAT) is adopted.-You can fine-tune (depressurizing) by the button on hand.
- Vanco Exhaust Fan Motor Gerigiatribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- Stihl Chain SawDeskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- monotaro Double Tire GaugeDeskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- HAKKO Solder StandDeskripsi:-Pencil-type soldering iron can be used.
- FUJIYAMA Gasoline ChainsawDeskripsi:Gasoline Chainsaw GCS7800 merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya dengan berbahan bakar bensin. - Keunggulan Chainsaw GCS7800 ini menggunakan bar laser yang anti tersangkut rantai. - Suku cadang umum di Indonesia, mudah dicari dimanapun. - Irit bahan bakar.atribut:
- Size (inch): 22
- Engine Type: Air Cooling
- Maximum Power Output (kW): 2.4
- Chain Oil Tank Capacity (ml): 260
- Displacement (cc): 58
- Fuel & Oil Mix Rate: 25:1
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Maximum Engine Speed (rpm): 3000-8000
- TORA Tire Pressure GaugeDeskripsi:Spesification - Swivel angle chuck - Bigger dial for easy reading - Pressure relief valve - Shock resistantatribut:
- Size (inch): 5
- HAKKO Fume ExtractionDeskripsi:
Daftar Harga vans premium Terbaru March 2026
| HAKKO Tire Gauge | Rp1.199.900 |
| SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet) | Rp789.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
| Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek) | Rp439.900 |
| FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket) | Rp8.299.900 |
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
| HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression) | Rp3.799.900 |
| Vanco Exhaust Fan Motor Gerigi | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban) | Rp86.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Kunci%20Ratchet)/P101002583-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)
/78P103200260-1.jpg)

/P102794580-1.jpg)

/lyP102267790-3.jpg)




/gaP101002586-2.jpg)
/P101578422-1.jpg)