Beli vanbelt beat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Deskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Daytona Cvt Clutch Spring + 10% Up.Cvt Clutch Spring Designed 10% Harder Than The Original SpringThis Replacement Spring Can Increase Motorcycle Acceleration InstantlyCvt Clutch Spring 10% Harder Is Enough For Daily Use With Standard To Medium Engine ModificationsFor Engines That Have Been Modified, To Get Maximum Performance At Low And Top Speeds, Changing The Weight Of Weight Roller May Be Needed.
- TRUSCO Hose Air Recoil Spiral High-Power for High Pressure (Selang Kompresor Spiral untuk Tekanan Tinggi)Deskripsi:It is not compatible with high pressure plug and socket.atribut:
- Accessories: G1/4 x R1/4 Single Taper Nipple
- Body Material: Polyurethane
- Color: Purple
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions b (mm): 300
- Dimensions e (mm): 40
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Hose Outer Diameter (mm): 8
- Maximum Working Pressure (MPa): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
- NBR CVT Trekker Set Package and 39 x 41 Clutch Prisoner Key for Automatic MotorcycleDeskripsi:Treker CVT non brandKunci CVT 39 x 41 non brand
- Aegis Filter Filter Udara MotorDeskripsi:Filter udara akan menyaring partikel debu dan kotoran agar tidak tersedot ke ruang mesin motor Anda melalui air intake. Jika filter udara kotor, pori-pori akan menyempit, sehingga bisa mengakibatkan tenaga mesin menurun serta efisiensi BBM berkurang. Bahkan bila filter udara tidak berfungsi dengan baik, maka bisa saja membuat mesin motor jebol.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO C.V.T Belt. Berfungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling.
- Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Kevlar Clutch Shoe (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Kampas Ganda New Hi-Carbon Kevlar Daytona, Dibuat Dari Kompon Kevlar Dan CarbonDengan Formula Baru +100% Carbon Dan +30% KevlarMeningkatkan Kualitas Koefisien Friksi Dan DurabilitySerta Terbukti Dapat Menghilangkan Gejala Gredek-Gredek Pada Sepeda Motor
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Polyurethane
- Type: V belt
- Belt Height: 4mm
- Belt width: 6mm
- MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Yamaha (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- TEKIRO Soldering (Alat Solder)Deskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga vanbelt beat Terbaru October 2026
| BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp129.900 |
| Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp189.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor) | Rp1.399.900 |
| MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp77.900 |
| Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp119.900 |
| Daytona Drivetrain Part Weight Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp52.900 |
| TRUSCO Hose Air Recoil Spiral High-Power for High Pressure (Selang Kompresor Spiral untuk Tekanan Tinggi) | Rp379.900 |
| Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran) | Rp169.900 |
| NBR CVT Trekker Set Package and 39 x 41 Clutch Prisoner Key for Automatic Motorcycle | Rp73.900 |
| Aegis Filter Filter Udara Motor | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102086001-1.jpg)
/P102085455-2.jpg)
/P102085479-2.jpg)
/f2P105438542-1.jpg)
/0zP107848035-1.jpg)
/P102085462-2.jpg)
/P101000459-1.jpg)
/k5P107756725-2.jpg)


/e2P105544506-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/P103033929-1.jpg)
/m7P107847799-1.jpg)

/P102361115-1.jpg)
/fkP105438560-1.jpg)
/j6P105678690-3.jpg)
/P102180761-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)