TRUSCO Hose Air Recoil Spiral High-Power for High Pressure (Selang Kompresor Spiral untuk Tekanan Tinggi)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp799.900
Spesifikasi
AccessoriesG1/4 x R1/4 Single Taper Nipple
Body MaterialPolyurethane
ColorPurple
Dimension D (mm)100
Dimensions b (mm)300
Dimensions e (mm)40
Hose Inside-Diameter (phi mm)5
Hose Outer Diameter (mm)8
Maximum Working Pressure (MPa)2
Operating Temperature Range (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is not compatible with high pressure plug and socket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait