Beli van belt beat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  2. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  3. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  4. MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp77.900

    MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
  5. Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Daytona  Cvt Clutch Spring + 10% Up.Cvt Clutch Spring  Designed 10% Harder Than The Original SpringThis Replacement Spring Can Increase Motorcycle Acceleration InstantlyCvt Clutch Spring 10% Harder Is Enough For Daily Use With Standard To Medium Engine ModificationsFor Engines That Have Been Modified, To Get Maximum Performance At Low And Top Speeds, Changing The Weight Of Weight Roller May Be Needed.
  6. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral High-Power for High Pressure (Selang Kompresor Spiral untuk Tekanan Tinggi)
    55%
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral High-Power for High Pressure (Selang Kompresor Spiral untuk Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    It is not compatible with high pressure plug and socket.
    atribut:
    • Accessories: G1/4 x R1/4 Single Taper Nipple
    • Body Material: Polyurethane
    • Color: Purple
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 300
    • Dimensions e (mm): 40
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Maximum Working Pressure (MPa): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
  7. Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  8. NBR CVT Trekker Set Package and 39 x 41 Clutch Prisoner Key for Automatic Motorcycle
    Mulai

    Rp73.900

    NBR CVT Trekker Set Package and 39 x 41 Clutch Prisoner Key for Automatic Motorcycle
    Deskripsi:
    Treker CVT non brandKunci CVT 39 x 41 non brand
  9. Aegis Filter Filter Udara Motor
    Mulai

    Rp16.900

    Aegis Filter Filter Udara Motor
    Deskripsi:
    Filter udara akan menyaring partikel debu dan kotoran agar tidak tersedot ke ruang mesin motor Anda melalui air intake. Jika filter udara kotor, pori-pori akan menyempit, sehingga bisa mengakibatkan tenaga mesin menurun serta efisiensi BBM berkurang. Bahkan bila filter udara tidak berfungsi dengan baik, maka bisa saja membuat mesin motor jebol.
  10. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
  11. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  12. BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp64.900

    BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO C.V.T Belt. Berfungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling.
  13. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Kevlar Clutch Shoe (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Kevlar Clutch Shoe (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Kampas Ganda New Hi-Carbon Kevlar Daytona, Dibuat Dari Kompon Kevlar Dan CarbonDengan Formula Baru +100% Carbon Dan +30% KevlarMeningkatkan Kualitas Koefisien Friksi Dan DurabilitySerta Terbukti Dapat Menghilangkan Gejala Gredek-Gredek Pada Sepeda Motor
  14. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    17%
    Mulai

    Rp1.899.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
  15. BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp62.900

    BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Type: V belt
    • Belt Height: 4mm
    • Belt width: 6mm
  16. MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Yamaha (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp77.900

    MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Yamaha (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
  17. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  18. GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga van belt beat Terbaru October 2026
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp189.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Rp77.900
Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
Daytona Drivetrain Part Weight Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp52.900
TRUSCO Hose Air Recoil Spiral High-Power for High Pressure (Selang Kompresor Spiral untuk Tekanan Tinggi)Rp379.900
Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran)Rp169.900
NBR CVT Trekker Set Package and 39 x 41 Clutch Prisoner Key for Automatic MotorcycleRp73.900
Aegis Filter Filter Udara MotorRp16.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait