Beli valve kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)
    60%
    Mulai

    Rp479.900

    NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)
    atribut:
    • Used Fluid: Air
    • Fluid Temperature: 5 to 120degrees
    • Usage Pressure: 0 to 4.9MPa
  2. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  3. HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp149.900

  4. SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp9.899.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2
    atribut:
    • Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 194-2
  5. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  6. SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1
    atribut:
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 10-1
  7. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  8. Onda Check Valve (Katup Cek)
    18%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Check Valve (Katup Cek)
    atribut:
    • Material: Kuningan
  9. SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC DUAL CHECK VALVE WAFER TYPE CAC406 NBR (showa dual check Valve Wafer Type CAC406 NBR 65A 2 1/2Inch (class 10K)(wafer type)material: FC item code : 68WL-1
    atribut:
    • Item Code: 68WL-1
    • Material: FC200 (Body) Rubber (NBR)/CA 4046(BC6) (Trim)
    • Working Pressure: - ASME 1250200PSI-WOG (below 80Degrees) - BS-PIN16 a6Bar (below 80Degrees) - JIS10K 1.37MPa (below 80Degrees)
    • Standard: Showa original EN 12334
  10. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  11. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  12. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  13. Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup Cek)
    Mulai

    Rp1.599.900

  14. PERRUNO Check Valve
    Mulai

    Rp96.900

    PERRUNO Check Valve
    atribut:
    • Material: Brass
  15. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  16. Onda Wafer Check Valve JIS 10K (Katup)
    Mulai

    Rp639.900

    Onda Wafer Check Valve JIS 10K (Katup)
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  17. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  18. Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    atribut:
    • Material (disk): CAC406
    • Cap Material: C3771BE
    • Material (plug): C3604BD
    • Material (hinge pin): C3604BD
    • Class: 10K
    • Body Material: CAC406
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: Without handle
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.4 (-29°C - +120°C), 1.0 (+185°C)
    • Shape: straight
    • Type: Bronze (JIS standard products)
    • Valve Type: Chuck valve
Daftar Harga valve kompresor Terbaru October 2026
NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)Rp479.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp149.900
SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Rp9.899.900
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp2.199.900
SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)Rp4.599.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Onda Check Valve (Katup Cek)Rp119.900
SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)Rp2.299.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait