Beli vacuum cleaner twin bird di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- LAKONI Industrial Vacuum Cleanersatribut:
- Power (W): 1400 x 2
- Tank Capacity (L) : 70
- Voltage (V): 220
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Sharp Vacuum CleanerDeskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- Electra Wet & Dry Vacuum Cleaners Heavy Duty Lineatribut:
- Voltage: 220-240 V
- RIDGID Penyedot Debu Basah dan Keringatribut:
- Filter Type Included: VF4000, standard filter
- Voltage (V): 230 IEC Compliant
- Catalog Number: 0
- MultiPro Vacuum CleanerDeskripsi:- Filter dapat dicuci - Motor terlindungi dari air - Alat fungsi tiup - Tanki plastik - Roda plastikatribut:
- Capacity (L): 10
- Power (W): 650
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Dimensions (cm): 30.5x29.5x36
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- DeLonghi Vacuum Cleaneratribut:
- Color: Violet
- Dimensions (wxdxh mm): 100x90x1100
- Parking Position: Vertical
- Dust tank capacity: 1 L
- Complete Charge (hour): 45
Daftar Harga vacuum cleaner twin bird Terbaru March 2026
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| LAKONI Industrial Vacuum Cleaners | Rp2.999.900 |
| Wipro Vacuum Cleaner Wet and Dry Stainless Steel | Rp1.299.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering) | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaners Heavy Duty Line | Rp4.199.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101542256-1.jpg)