Beli vacuum cleaner mobil black and decker av1200 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- FISCH High Power Vacuum Cleaner PortableDeskripsi:• Use with cigarette lighter plug • Washable filter streaming. • Wet I dry functions with strong suction. • 3 meter cord length.atribut:
- Voltage (V): 12
- Power (W): 80
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- LAKONI Industrial Vacuum Cleanersatribut:
- Power (W): 1400 x 2
- Tank Capacity (L) : 70
- Voltage (V): 220
- Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dalton Floor Jack berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.
- NLG Vacuum Cleaner Portable DryDeskripsi:Accessories : - Plastic Pipe- Floor Brush Dust- 2 in 1 Flay Suctionatribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- Vacuum: 16Kpa
- Noise: 70dB
- Dusty Capacity: 0.8L
- Rated Input Power (W): 600
- Sharp Vacuum CleanerDeskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- BLACK+DECKER Vacuum Car BasicDeskripsi:Nikmati kenyamanan vacuum cleanser tanpa kabel praktis dengan Black+Decker NV1200AV-B1 – Car Vacuum Basic 12 Volt. Alat penghisap debu dengan digenggam ini dirancang untuk menghisap kotoran kering dengan lebih kuat dan lebih cepat. Black And Decker NV1200AV-B1 – Car Vacuum Basic 12 Volt tidak menggunakan kantong debu, hanya menggunakan filter. Dengan gagang yang ergonomis pada bodi, pengisap debu dapat dengan mudah pada mobil anda. Hanya dengan menghubungkan daya pada bagian mobil, vacuum cleaner black and decker siap digunakan.Sistem Operasi : Menggunakan Charger Mobilatribut:
- Cable Length (m): 5
- Battery Type: There is no
- Capacity (ml): 370
- Air Power (W/aW): 12x10-17/12.5
- DC Voltage (V): 12
- AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 42.2x13.1x16
- Wet & Dry: Not
- HEPA Filter: No
- Bagged: No
- Bagless: Yes
- Nozzle: 1
- Blower: No
- Operating System: Using a Car Charger
- Color: Black
- Weight (kg): 1.5
- Made In: PRC (People Republic of China)
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Meguiar's Pembersih Mesin KendaraanDeskripsi:> Menghilangkan noda-noda dan debu yang melekat pada ruang mesin kendaraan.> Mudah digunakan dan ramah lingkungan.atribut:
- Volume: 473 ml
- Bagus Anti Bau MobilDeskripsi:Anti Bau Mobil, istimewa untuk menyerap segala bau tidak sedap dalam mobil secara tepat.
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
Daftar Harga vacuum cleaner mobil black and decker av1200 Terbaru March 2026
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| FISCH High Power Vacuum Cleaner Portable | Rp119.900 |
| Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp129.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering) | Rp1.899.900 |
| LAKONI Industrial Vacuum Cleaners | Rp2.999.900 |
| Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp6.099.900 |
| NLG Vacuum Cleaner Portable Dry | Rp619.900 |
| Sharp Vacuum Cleaner | Rp939.900 |
| BLACK+DECKER Vacuum Car Basic | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103080624-1.jpg)
/P101542256-1.jpg)

/P101002282-1.jpg)



/haP103587622-1.jpg)






/P101003976-4.jpg)