BLACK+DECKER Vacuum Car Basic

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
Battery TypeThere is no
Capacity (ml)370
Air Power (W/aW)12x10-17/12.5
DC Voltage (V)12
AC Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)42.2x13.1x16
Wet & DryNot
HEPA FilterNo
BaggedNo
BaglessYes
Nozzle1
BlowerNo
Operating SystemUsing a Car Charger
ColorBlack
Weight (kg)1.5
Made InPRC (People Republic of China)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati kenyamanan vacuum cleanser tanpa kabel praktis dengan Black+Decker NV1200AV-B1 – Car Vacuum Basic 12 Volt. Alat penghisap debu dengan digenggam ini dirancang untuk menghisap kotoran kering dengan lebih kuat dan lebih cepat. Black And Decker NV1200AV-B1 – Car Vacuum Basic 12 Volt tidak menggunakan kantong debu, hanya menggunakan filter. Dengan gagang yang ergonomis pada bodi, pengisap debu dapat dengan mudah pada mobil anda. Hanya dengan menghubungkan daya pada bagian mobil, vacuum cleaner black and decker siap digunakan.
Sistem Operasi : Menggunakan Charger Mobil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan