Beli vacuum cleaner gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)
    atribut:
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  2. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  3. RYOBI Mulching Blower Vacuum
    Mulai

    Rp449.900

    RYOBI Mulching Blower Vacuum
    atribut:
    • Input: 1400W
    • Overall Dimensions: 905x174x400mm
    • Vacuum Air Speed: 235km/h
    • Blow Air Volume: 9.5m3/min
    • Mulching Ratio: 10:1
  4. Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp979.900

    Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  5. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  6. TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Exhaust Vent: phi32mm
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Intake Pipe Diameter (phi mm): 30.5
    • Length (mm): 144
    • Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Overall Height (mm): 145
    • Weight (g): 317
    • Air Consumption (m³/minute): 0.47
    • Nozzle diameter (mm): phi30.5
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  7. TRUSCO Air Gun Body
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Air Gun Body
    Deskripsi:
    Blowing away powder, chips, waste textiles, water, smoke, and cooling heated work.
    atribut:
    • Dimension F (mm): 44
    • Dimension G (mm): 32
    • Dimension D (mm): 144
    • Dimensions e (mm): 68
    • Length (mm): 144
    • Material: Body: Aluminium Die-Casting, Nozzle: Aluminium Alloy
    • Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Plug: 1/4
    • Tap: None
    • Weight (g): 244
    • Air Consumption (m³/minute): 0.47
    • Dimension A (mm): phi 30.5
    • Dimension B (mm): phi 32
    • Dimension C (mm): phi 42
    • Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
  8. TRUSCO Air Gun Set (Deep Hollow Type) (Alat Tembak Vakum)
    Mulai

    Rp4.299.900

    TRUSCO Air Gun Set (Deep Hollow Type) (Alat Tembak Vakum)
    Deskripsi:
    36
    atribut:
    • Material: Main Body: Aluminium Die Cast Nozzle: Aluminium Alloy Absorption Mouth Pipe: PVC
    • Normal working pressure: 0.6MPa
    • Accessories: Hose Band: 2pieces, Duct Hose: 2m 1piece, Dust Bag: 1piece
    • Content: Hose Band: 2 Pieces, Dust Hose: 2m x 1 piece, Dust Bag: 1 Piece
    • Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
  9. Wipro Blower
    Mulai

    Rp579.900

    Wipro Blower
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Voltage (V): 110/220
    • Rated Input Power (W): 600
    • No Load Speed (rpm): 16000
  10. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
Daftar Harga vacuum cleaner gun Terbaru October 2026
TRUSCO Blower Gun, BagRp629.900
TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)Rp2.899.900
Meiji Air Duster With Vacuum Function - VaculeanerRp3.299.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900
RYOBI Mulching Blower VacuumRp449.900
Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)Rp979.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp2.299.900
TRUSCO Air Gun BodyRp2.099.900
TRUSCO Air Gun Set (Deep Hollow Type) (Alat Tembak Vakum)Rp4.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)