Beli vacuum cleaner baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- Taffware Speaker Microphone for Taffware Pofung Baofeng Kenwood HYT Wouxun Walkie TalkieDeskripsi:Speaker mikrofon ini dapat digunakan untuk semua walkie talkie yang memiliki plug 2.5 mm + 3.5 mm. Memiliki bentuk yang portabel dan memiliki klip untuk menaruh mikrofon di tali pinggangatribut:
- Microphone Dimensions (cm): 7.5x5.5
- Cable Length (m): 1 (Dapat Direntangkan)
- Material: Plastik
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- TONE Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:Purpose : Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .
- ECLAT LED CandleDeskripsi:LED Eclat dengan Teknologi Tinggi sebagai pengganti lampu Decor jantung (candle)atribut:
- Size (W): 5
- Voltage (V): AC 110-240
- xiaomi Redmi Note 13 ProDeskripsi:Redmi Note 13 Pro tampil dengan desain yang penuh gaya. Dengan bezel bawah ultra-tipis sekitar 2,25 mm, layar AMOLED 6,67 inci yang menghadirkan gambar supermulus dengan refresh rate 120 Hz, dan berbagai pilihan warna ikonis seperti Midnight Black, Forest Green, dan Lavender Purple, ponsel ini memadukan keindahan dan fungsionalitas. Kamera 200 MP Ultra-Jernih dengan OIS Salah satu fitur unggulan Redmi Note 13 Pro adalah kamera belakangnya yang mengagumkan. Kamera utama 200 MP unggulan dilengkapi dengan Optical Image Stabilization (OIS) untuk memberikan gambar yang anti-goyang. Lensa 7P dengan Apodization Layer Design (ALD) dan Super Pixel 16-in-1 2,24 m memungkinkan Anda mengambil gambar ultra-jernih bahkan dalam kondisi cahaya rendah.Fitur 4X zoom tanpa penurunan kualitas memungkinkan Anda menjelajahi dunia dengan lebih leluasa tanpa khawatir kehilangan detail. Selain itu, kamera ultra-lebar 8 MP dan kamera makro 2 MP memberikan fleksibilitas ekstra untuk menangkap berbagai jenis momen. Inovasi dalam Pengolahan Gambar: Xiaomi ProCut dan Xiaomi Imaging Engine Dengan resolusi 200 MP, Xiaomi ProCut hadir sebagai fitur cerdas yang dapat memotong bidikan Anda hingga lima opsi komposisi secara otomatis, menciptakan cerita visual yang khas. Xiaomi Imaging Engine membawa kecepatan dan kinerja pengambilan gambar luar biasa dengan fusi optik, mesin warna, mesin akselerasi, sensor bionik, mesin ecosphere, dan mesin HD yang terintegrasi. Layar AMOLED 120 Hz dengan Kecerahan Puncak 1300 nits Layar AMOLED 6,67 inci Redmi Note 13 Pro memberikan pengalaman visual yang mengagumkan. Dengan refresh rate 120 Hz, gamut warna 100% DCI-P3, dan kedalaman warna 10 bit, layar ini menciptakan tampilan yang super halus dan kaya warna. Kecerahan puncak mencapai 1300 nits, memberikan kejernihan gambar bahkan di bawah sinar matahari terang. Performa Kencang dengan MediaTek Helio G99-Ultraatribut:
- Connectivity: Wi-Fi & Bluetooth 5.2
- Operating System: MIUI 14
- Power Charging (W): 67
- xiaomi Redmi Note 14Deskripsi:- 6.67-inch 1.5K CrystalRes AMOLED Curved Display, 12-bit, Dolby Vision, HDR10+, 3000nits, 120Hz, Gorilla Glass Victus 2- 20:9 aspect ratio- Mediatek Dimensity 7300-Ultra octa-core 2.5GHz- Mali-G615 GPU- RAM 8/256GB- Storage 256/512GB UFS 2.2 (microsd slot)- Rear Camera 200MP f/1.65, OIS, 1/1.4” sensor + 8MP f/2.2 ultrawide + 2MP f/2.4 Macro, EIS, PDAF, LED flash, 4K@30fps video recording- Front Camera 20MP f/2.2- AI Circle to Search- Cooling: Graphite technology- IR blaster, X-axis linear motor- Android 14 with HyperOS- IP68 dust & water resistant- Audio: Stereo speakers, Dolby Atmos- 4G LTE, In-Display Fingerprint, USB Type-C, NFC- 5110mAh Battery with 45W fast chargingatribut:
- RAM (Gb): 8
- Storage (Gb): 256
- xiaomi TV A2 UHD 4Katribut:
- Resolution: 3840x2160
- Color: Black
- RAM (Gb): 2
- Storage (Gb): 16
- Refresh Rate (Hz): 60
- OS: Android TV 10
- Voltage (V): 100-240 (50/60Hz)
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
Daftar Harga vacuum cleaner baterai Terbaru March 2026
| KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering) | Rp1.899.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat) | Rp1.699.900 |
| Philips Vacuum Cleaner | Rp1.099.900 |
| RYU Vacuum Cleaner | Rp709.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp479.900 |
| Taffware Speaker Microphone for Taffware Pofung Baofeng Kenwood HYT Wouxun Walkie Talkie | Rp30.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101542256-1.jpg)

/3lP103950129-5.jpg)







/P102176399-1.jpg)






/4oP103452168-1.jpg)