Beli vacuum bottle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shuma Stainless Steel Vacuum Bottle
    Mulai

    Rp269.900

  2. Bagus Kitchenware Penjepit Makanan
    Mulai

    Rp29.900

    Bagus Kitchenware Penjepit Makanan
    Deskripsi:
    Bagus Kitchenware merupakan peralatan penjepit makanan serbaguna yang bisa digunakan untuk memasak gorengan dan memanggang, terbuat dari Stainless steel Japan yang tebal, tahan karat, awet dan nyaman digunakan. Bagus Kitchenware memiliki berbagai varian bentuk dan ukuran.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. Shuma Vacuum Bottle Prime
    Mulai

    Rp129.900

    Shuma Vacuum Bottle Prime
    atribut:
    • Material: Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel
  4. Shuma Serving Tong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    Shuma Serving Tong
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  5. PRIO Vacuum Leak Tester
    Mulai

    Rp20.999.900

    PRIO Vacuum Leak Tester
    Deskripsi:
    Alat Tes Kebocoran pada kemasan mmenggunakan material Acrylic TEBAL 30 mm yang dibuat dengan lasercut precision. B- One New Leak Tester ini mempercepat waktu pengetesan karena rak perendamnya sudah menjadi satu dengan tutupnya, sehingga memperpendek langkah dan waktutest.Design baru ini juga sudah dilengkapi dengan hidrolik pengaman sehingga aman untuk operatormenggunakan alat ini.- Optional :Vacuum Pump -60 cmHgVacuum Pump -70 cmHgVacuum Pump -74 cmHgMeja + Timer- Included :2 Unit Ball Valve Stainless Steel 304Vacuum Gauges 0-(-76) cmHg
    atribut:
    • Material: Acrylic 30mm
    • Vacuum Strength (cmHg): -76
  6. SUPER-RITE Flowmeter 3 Digit
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUPER-RITE Flowmeter 3 Digit
    atribut:
    • Thread Size (inch): 1
    • Digits: 3 Digits
  7. Epson Pita Tinta Printer
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp57.900

  8. LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)
    47%
    Mulai

    Rp93.900

    LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)
    atribut:
    • Size: 200ml
    • Dimension: 6.7x14.7cm
  9. Shuma Insulated Lunch Box
    Mulai

    Rp349.900

    Shuma Insulated Lunch Box
    atribut:
    • Capacity (ml): 1100
    • Body Material: Food-Grade 316 Stainless Steel
    • Inner Lid Material: Food-Grade PP & Silicone
  10. Shuma Vacuum Bottle
    Mulai

    Rp109.900

    Shuma Vacuum Bottle
    atribut:
    • Body Material: Premium Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel
    • Cold Heat Retention for 6 hour (°C): 9
    • Lids/Serving Cup Material: Premium Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel & #5 Food-Grade Polypropylene (PP)
    • Stopper Material: #5 Food-Grade Polypropylene (PP)
  11. Zojirushi Mug
    Mulai

    Rp769.900

  12. ZENOAH Brush Cutter
    Mulai

    Rp4.199.900

    ZENOAH Brush Cutter
    atribut:
    • Power (kW): 1.1
    • Fuel Tank (L): 1.3
    • Engine Model: G35L
    • Standard Cutter (inch): 2T blade-12
    • Pipe Length (mm): 1400
    • Handle: Loop
    • Displacement (cm³): 33.6
  13. LocknLock Chess Water Bottle PET
    Mulai

    Rp49.900

    LocknLock Chess Water Bottle PET
    Deskripsi:
    Specification: - Clear body with unbreakable and light PET material makes it easy to check contents, - Non-slippery chess patterns on body, Great use from one-hand grip, - Can be stored anywhere in refrigerator home bar, door pocket or mini refrigerator with its practical size with slim body, -
    atribut:
    • Specification: Body-PET/Lid-Polypropylene
  14. Futanlux Cat Serbaguna Duco NC 1kg
    Mulai

    Rp109.900

    Futanlux Cat Serbaguna Duco NC 1kg
    Deskripsi:
    Futanlux Auto Refinish 2020 (NC Solid) adalah cat serbaguna yang terbuat dari bahan resin nitrocellulose dan mengandung pigment yang berkualitas tinggi. Futanlux Auto Refinish 2020 mempermudah aplikasi pengecatan karena memiliki daya tutup yang bagus, daya kering yang cepat, ketahanan warna terhadap cuaca, lapisan cat yang awet dan daya lekat yang baik dan berpenampilan kilap. Futanlux NC Solid sangat cocok digunakan untuk pengecatan mobil, motor, mesin, furniture, plastik ABS dan benda-benda yang terbuat dari kayu, besi dan baja.
    atribut:
    • Size (kg): 1.0
    • Dispersibility (m²/L/layer): 7.0-9.0
    • Dry Hard (hour): 1 (30°C)
    • Interval Painting (hour): 2-3
    • Application: Brush, Roll, Spray with Gun
    • Dilution: 50-60% (Brush); 80-100% (air spray).
    • Dry Touch (minute): ± 5 (30°C)
    • Solvent: Thinner
    • Specific Gravity: '1.05 at 25°C
    • Texture: Gloss
    • Thickness (micron): 25
    • Type Paint: Nitroselulosa lacquer enamel
  15. One Two Cups Tumbler Mini Hot and Cool (Botol Minum)
    Mulai

    Rp83.900

    One Two Cups Tumbler Mini Hot and Cool (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Anda dapat membawa minuman dengan suhu yang terjaga dengan menggunakan botol tumbler dari XINBAKE. Botol ini didesain menyerupai termos dengan kapasitas 200 ml yang terbuat dari bahan stainless steel 304. Metode pembuatannya menggunakan double-wall vacuum sehingga dapat menjaga air tetap dingin selama 24 jam dan tetap panas selama 12 jam.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304 dan Plastik
    • Dimensi Kemasan (cm): 9 x 9 x 15
    • Size (ml): 200
  16. MIGISHITA General Purpose Vacuum Gauge
    Mulai

    Rp429.900

    MIGISHITA General Purpose Vacuum Gauge
    Deskripsi:
    Indikator pengukur tekanan vakum ini digunakan untuk mengukur tekanan udara, air, minyak, dll. dalam pengukuran tekanan rendah di mana laju perubahan tekanan sesaat tidak melebihi 3% dari total tekanan per detik. Alat ini memiliki standard yang didasarkan pada standard internasional JIS B 7505-1 dengan metode pengukur tekanan tabung Bourdon.
    atribut:
    • Accuracy: +/- 1.6% FS
    • Connection Screw: G3 / 8
    • Case Shape: Vertical A type (without rim)
    • Pressure Range (MPa): 0 to -0.1
    • Material (Wetted Part): Brass
    • Case Material: SPC
    • Outer Diameter (mm): 100
Daftar Harga vacuum bottle Terbaru March 2026
Shuma Stainless Steel Vacuum BottleRp269.900
Bagus Kitchenware Penjepit MakananRp29.900
Shuma Vacuum Bottle PrimeRp129.900
Shuma Serving TongRp16.900
PRIO Vacuum Leak TesterRp20.999.900
SUPER-RITE Flowmeter 3 DigitRp1.699.900
Epson Pita Tinta PrinterRp57.900
LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)Rp93.900
Shuma Insulated Lunch BoxRp349.900
Shuma Vacuum BottleRp109.900

Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)