Beli vacum mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOLDe CYCLONE Super HooverDeskripsi:ELEGANT CASING dengan INJECTION COLOR untuk daya tahan yang lebih lama.Eco Cyclone Technology 2 in 1 berfungsi sebagai penyedot debu & pengering (dryer).- HEPA FILTER menjamin partikel debu keluaran tidak bertebaran kembali.- Filter ke-1, plastik bebas karat & mudah dibersihkan ada pada inlet udara.- Filter ke-2, HEPA untuk menjebak semua partikel sebesar 0.3 mikron sehingga kutu kecil, debu & alergen tertahan didalamnya.- 4 jenis kepala penyedot dapat diubah sesuai kebutuhan.- 2 pcs pipa tambahan untuk memperpanjang jangkauan.- 1 pc selang untuk pengering (dryer).- Tanpa perlu dijinjing, disediakan 1 pc body strap untuk dipakai menggantungkan unit di tubuh.- Daya listrik turbo power 350 W.- Auto shutdown Over Heating Protection melindungi vacuum cleaner dari kerusakan akibat beban panas berlebihan.- Panjang kabel 5 meter.Kami menambahkan fungsi tiupan / blower disamping fungsi penyedot debu ! Seringkali, beberapa celah tidak dapat dibersihkan. Ketika Anda memiliki produk ini dengan fungsi tiupan, semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Menggunakan fungsi tiupan memungkinkan sampah di celah untuk terbang dan meninggalkan area sehingga kemudian Anda dapat menggunakan penyedot debu ini untuk menyerap kembali sehingga lebih bersih serta membuat pembersihan lebih teliti dan nyaman.Fungsi hisap yang sangat kuat memungkinkan Anda menyerap debu yang lebih halus. Kami menyedot sampah di berbagai tempat seperti rambut hewan peliharaan, debu rumah dari ruang tamu, serbuk sari, keyboard PC, ambang pintu dengan baik. Penyedot debu dapat menyerap pasir, partikel, dan sedikit air, memungkinkan Anda menjaga rumah tetap rapi.Filter Hepa yang dapat dicuci dengan air dan sistem filtrasi unik: Dilengkapi dengan pemisahan debu berteknologi siklon.atribut:
- Length Cable (m): 5
- Power (W): 350
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- FISCH High Power Vacuum Cleaner PortableDeskripsi:• Use with cigarette lighter plug • Washable filter streaming. • Wet I dry functions with strong suction. • 3 meter cord length.atribut:
- Voltage (V): 12
- Power (W): 80
- FIORENTINI Road Sweeperatribut:
- Sweeping Width (2brushes): 1250
- Sweeping Width (3brushes): 2000
- Waste Tank Capacity (m³): 1
- Dumping Height (mm): 1520
- Working Speed (km/hour): 12
- Transfer Speed (km/hour): 30
- Max Slope: 0.25
- Width for U-Turn (2brushes) (mm): 8330
- Width for U-Turn (3brushes) (mm): 8840
- Fuel Gas Oil Tank Capacity (L): 46
- Motor: Diesel 2 Cylinder 44HP
- Vacuum Motor: KUBOTA V150T Hydraulic 12V
- Dimensions (LengthxWidthxHeight) (mm): 3400x1250x1980
- Side Brush (2brushes) (mm): 700
- Side Brush (3brushes) (mm): 800
- Weight of the Machine W/O Fuel (kg): 2400
- Cleaning Capacity (m²/hour): 15000 (2 burshes), 24000 (3 brushes)
- Water Tank Capacity (L): 270
- KRISBOW Mesin Penyapu Lantai Ride Onatribut:
- Order Number: 10028408
- Forward Speed: 0-6 km/h
- Side Brush Motor: 24 V/29 Watt
- Working Width: 950 mm
- Type of Dumping System: manual
- Working Capacity up to: 6700 m2/h
- Dimension (LxWxH): 1600 x 1310 x 1080 mm
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER Professional Ride On Vacuum SweepersDeskripsi:TECHNICAL DESCRIPTION: Drive: - 24 V/750 W DC motor - 1 pedal for forward and reverse - small turning radius (3350 mm) - automatic parking brake with vacuum technology - automatic engine cut out when driver leaves seat - effective round filter system with automatic filter cleaning Sweeping/vacuum system: This machine uses the overthrow principle. In other words, the roller brush throws the dirt up and back into the dirt container. The floating roller brush adjusts automatically to uneven surfaces. The filter and roller brush can be replaced without tools. With integrated coarse dirt flap for coarse waste, e.g. cans, split, gravel or wet leaves. The side brush and roller brush are hydraulically driven. A second optional side brush is available. Dirt container: Both 50 litre dirt containers can be removed from the side. Operation: The main roller brush and side brush can be automatically lifted and lowered via a switch. Forward and reverse via one pedal. Equipment - Polyester round filter - Manual filter cleaning - Automatic filter cleaning - Powerful traction drive, electric - Floating main sweeper roller - Suction volume regulation - Coarse dirt flap - Overhead sweeping principle - Forward traction drive - Reverse traction drive - Suction - Outdoor use - Indoor use - Battery display - Elapsed time counter - Sweeping function can be deactivated - Wheels, non-marking
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Pro'sKit Mini Vacuum and Blowing CleanerDeskripsi:Ideal for grooves, gaps and other intricate surfaces of digital camera, phone set, keyboard, electronic equipment and more.atribut:
- Speed (rpm): 25000
- Torque (g-cm): 26
- Voltage (V): DC 6.0 (AA 1.5V x 4pcs)
- Dimensions (mm): Ø45x130x90
- Output Power (W): 5.15/1.83A
- BOLDe Oto Hoover Wireless VacuumDeskripsi:12 V Portable Vacuum CleanerPenyedot debu genggam harus dimiliki oleh pemilik mobil. Penyedot debu portabel Oto Hoover dengan kemampuan hisap yang kuat dan mudah digunakan ini membuat pembersihan mobil, truk, SUV, RV, atau kapal Anda menjadi lebih mudah. Apakah anak-anak Anda membuat kekacauan, atau Anda hanya ingin menjaga kebersihan, Oto Hoover menyedot kotoran, camilan, debu, dedaunan dan banyak lagi lainnya dengan mudah. Desain dan lampirannya yang unik memungkinkan Anda memasuki ruang-ruang yang sulit dijangkau dari sudut mana pun.Filter HEPA dengan teknologi terdepan, dapat dilepas dan dicuci, lebih powerful dan lebih tahan lama daripada filter normal.Kabel daya yang panjang untuk memungkinkan Anda menjangkau setiap sudut mobil Anda, bersama dengan selang relastik dan set nozzle.Cocok untuk pembersihan mobil instan, mendukung penggunaan ganda basah dan kering dan Anda dapat membawanya dengan membawa tas, menghemat waktu dan uang Anda.atribut:
- Power (W): 120
- NILFISK Sweeper Ride OnDeskripsi:SR1601 is claimed to be the most technically advanced sweeper in itscategory, with innovations that increase cleaning productivity whilstsimplifying operating and servicing requirements. Designed forindustrial applications such as heavily soiled factories, constructionsites, parking etc The dust control is outstanding, and airborneparticles are controlled more effectively thanks to the DustGuardTMsystem. And less dust means less cleaning elsewhere. The productivity is excellent, thanks to a huge 900 mm main broom, a 1600 mm wide sweepingpath, and the SR 1601s all around reliability for getting the job donequickly and well.
- monotaro Folding Bucket (Ember)Deskripsi:Cleaning suppliesatribut:
- Material: Body: Thermoplastic rubber (TPR), Body, frame, bottom: Polypropylene
- Color: Blue x gray
- Shape: Square
- Feature: Folding
- Product Type: Body
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
Daftar Harga vacum mobil Terbaru April 2026
| BOLDe CYCLONE Super Hoover | Rp549.900 |
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
| FISCH High Power Vacuum Cleaner Portable | Rp119.900 |
| FIORENTINI Road Sweeper | Rp2.899.999.900 |
| KRISBOW Mesin Penyapu Lantai Ride On | Rp379.999.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp519.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp969.900 |
| KARCHER Professional Ride On Vacuum Sweepers | Rp179.999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 20/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/nfP103175843-3.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)