Beli vacum cleaner sharp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Main Switch: On Body
- Filter: Normal
- Drum Capacity (m): 7.5
- Dust Disposal System: Blow and Debris
- Power Cord Length (m): 4.5
- Model : Wet and Dry Vacuum Cleaner
- Power Consumption (W): 600
- Power Supply (V): 220-240
- Sharp Vacuum CleanerDeskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- KARCHER HOME & GARDEN Wet & Dry Vacuum CleanerDeskripsi:The WD 2 Plus V-12/4/18/C impresses with its compact design and is super-powerful and energy-efficient – and with power consumption of only 1000 W. The machine achieves top cleaning results for dry, wet, fine and coarse dirt. The wet and dry vacuum cleaner has a robust and impact-resistant 12 litre plastic container, 4 metre cable, as well as 1.8 metre long suction hose with straight handle, Clips floor nozzle and fleece filter bag. The single-piece cartridge filter allows dry and wet dirt to be vacuumed without filter replacement and can be installed on the filter basket by turning clockwise. The vacuum cleaner also has a practical blower function, which can be used in places where vacuuming is difficult. The storage area on the machine head is used for the safe storage of tool and small parts. Tubes and floor nozzles can also be quickly and conveniently parked in the park position on the bumper. On top of this, the machine boasts space-saving storage, simple accessory storage, the "Pull & Push" locking system and an ergonomically shaped carrying handle for comfortable transport.Application Areas :- Outdoor areas, patios and gardens- Interior car cleaning- Garage- Cellar- Low water volumes- Entrance area- Hobby roomatribut:
- Standard Accessory ID (mm): 35
- Oxone Vacuum CleanerDeskripsi:Panjang Kabel 5 meterOxone OX-868 dibekali dengan kabel sepanjang 5 m. Dengan kabel yang cukup panjang mempermudah menjangkau tempat-tempat yang susah dijangkau untuk dibersihkanKapasitas 2 LiterPenghisap debu ini memiliki kapasitas hingga 2 L untuk menampung kotoran.Daya Listrik RendahUntuk menggunakan vacuum cleaner ini cukup mebutuhkan daya 600 W sehingga Anda tidak perlu khawatir akan turun daya ataupun biaya listrik yang membengkak ketika menggunakannya.atribut:
- Cable Length (m): 5
- Capacity (L): 2
- Power (W): 600
- AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 52x28x30
- INGCO Vacuum Cleaneratribut:
- Tank Material: Stainless Steel
Daftar Harga vacum cleaner sharp Terbaru March 2026
| Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaner | Rp959.900 |
| Sharp Vacuum Cleaner | Rp939.900 |
| Wipro Vacuum Cleaner Wet and Dry Stainless Steel | Rp1.299.900 |
| Philips Vacuum Cleaner | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| RYU Vacuum Cleaner | Rp709.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp479.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp829.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P101542256-1.jpg)