Beli under counter chiller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RSA Under Counter Chilleratribut:
- Refrigerator Type: R290
- Voltage (V/P): 220/1
- GEA Stainless Steel Under Counter ChillerDeskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removeable cassette refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - Adjustable feet - GN size design (GN 1/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- FOMAC Under Counter ChillerDeskripsi:Undercounter Chiller adalah mesin pendingin yang memadukan fungsi meja dan pendingin. Undercounter chiller sangat diperlukan di dapur restoran dan cafe karena menghemat tempat. Undercounter chiller berguna untuk menyimpan dan mendinginkan makanan seperti, sayuran, buah-buahan, daging siap pakai, dan minuman sehingga bahan makanan dan minuman bisa disimpan dan bertahan lebih lama.Mesin ini menggunakan teknologi modern yang membuat suhu lebih cepat dingin. Mesin ini memiliki bentuk yang kokoh dan desain yang elegan, mesin ini juga mudah dibersihkan.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50-60
- Temperature (°C): +2 to +8
- Crown Horeca Under Counter Chiller GlassDeskripsi:Under Counter Glass Door TZ200G dengan ukuran dimensi 1200x750x850mm pada tegangan listrik 220-240V/50Hz dan berat 82kg serta dilengkapi 2 (dua) pintu kaca sehingga dapat melihat ke sisi bagian dalam yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis makanan, buah hingga minuman hingga kapasitas 330L. Dengan kekuatannya sebesar 278W, mesin pendingin ini mampu menyimpan makanan/minuman pada suhu 0 sampai 8degree C.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature (°C): 0 to +10
- GEA Stainless Steel Under Counter Chiller for Salad & PizzaDeskripsi:- CFC Free - Full body stainless steel - Digital Temperature Control - Removable drop-in air cooling system - Automatic Defrost - Poly coated evaporator - Round corner design inside refrigerator (Easy to clean and hygiene) - Adjustable feet - GN Designatribut:
- Temperature (°C): 2 to 8
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- NICHIMOLY Red Touch Pasteatribut:
- Capacity (ml): 200
- Color: Red
- Finishing Material: Principal Component: Synthetic Oil, Pigment
- GEA Stainless Steel Under Counter Chiller for SaladDeskripsi:GN Pan and cover includedatribut:
- Temperature (°C): 0 to 10
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- Crown Horeca Upright Chiller (Freezer)Deskripsi:Upright Chiller G1600 merupakan produk Upright Chiller Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran agar dapat tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kapasitas hingga 1600 L. Mesin ini memiliki berat 206 Kg dan kekuatan 553 W untuk menampung berbagai jenis Sayuran, minuman dan lainnya. Upright Chiller G1600 masing-masing dilengkapi enam pintu (tiga atas dan tiga bawah) dan sembilan rak dengan ukuran dimensi 1837x760x1965mm dan temperatur suhu 0-8degree C.
- KARCHER HOME & GARDEN Handheld Vacuum CleanerDeskripsi:The exceptional VC 5 by K?rcher proves that a vacuum cleaner does not have to be large to be powerful. Despite its small size, the compact vacuum cleaner dazzles with its unique cleaning performance that effortlessly puts it on a par with large canister devices. Thanks to its patented triple-telescopic system, the device can be reduced to half its size. Simply press a button and push together ? the vacuum cleaner is one of the most compact in the world and can be stored in even the smallest household. The strong performance of the VC 5 is thanks to its switchable K?rcher dry floor nozzle with flexible joint. The nozzle was developed specially for this device and has low power consumption, using its particularly compact design and special air channel to produce maximum power. Furthermore, the energy label confirms the optimum cleaning results of the VC 5 on all hard floors and carpets. Afurther highlight is the bagless filter system with integrated filter cleaning, which saves on expensive replacement filter bags. The filter box can be removed easily, ensuring rapid filter emptying. The VC 5 is a little powerhouse with extremely high performance.
- GEA Lemari Pendingin Under Counter Stainless Steelatribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R404a
- Origin: China
- Crown Horeca Under Counter Chiller 6 DrawerDeskripsi:Under Counter Chiller TZ400DW merupakan produk mesin pendingin Crown Horeca yang memiliki dimensi 1800x750x850mm pada tegangan listrik 220V/50Hz dengan berat mesin 115kg. Berbeda dengan Under Counter Tipe TZ200 yang hanya memiliki pintu dan rak, TZ400DW memiliki tambahan drawer (laci) sebanyak 6 dengan kapasitas penampungan 430L pada suhu -2 sampai +8degree C.atribut:
- Dimensions (mm): 1800x750x850
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 450
- Temperature (°C): -2 to +8
- Capacity (L): 430
- Drawer: 6
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- GETRA Kitchen Bench CabinetDeskripsi:Sliding dooratribut:
- Material: Stainless Steel
- Thickness (mm): 1
- Crown Horeca Lemari Pendingin Under CounterDeskripsi:Under Counter Chiller TZ200 merupakan produk Under Counter Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran dan Ikan dengan maksimal kapasitas 330L. Mesin ini memiliki berat 82kg dan kekuatan 278W untuk menampung berbagai jenis sayuran dan ikan. Under Counter Chiller TZ200 masing-masing dilengkapi 2 pintu dan 2 rak dengan ukuran dimensi 1200x750x850mm dan temperatur 0-8degree C.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature (°C): -2 to +8
Daftar Harga under counter chiller Terbaru January 2026
| RSA Under Counter Chiller | Rp11.999.900 |
| GEA Stainless Steel Under Counter Chiller | Rp15.999.900 |
| FOMAC Under Counter Chiller | Rp16.999.900 |
| Crown Horeca Under Counter Chiller Glass | Rp18.999.900 |
| GEA Stainless Steel Under Counter Chiller for Salad & Pizza | Rp22.999.900 |
| NICHIMOLY Red Touch Paste | Rp2.499.900 |
| GEA Stainless Steel Under Counter Chiller for Salad | Rp15.999.900 |
| Crown Horeca Upright Chiller (Freezer) | Rp19.999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Handheld Vacuum Cleaner | Rp3.999.900 |
| GEA Lemari Pendingin Under Counter Stainless Steel | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/NICHIMOLY%20Red%20Touch%20Paste/okP105419884-1.jpg)

/poP103630924-1.jpg)