Crown Horeca Under Counter Chiller 6 Drawer

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1800x750x850
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)450
Temperature (°C)-2 to +8
Capacity (L)430
Drawer6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Under Counter Chiller TZ400DW merupakan produk mesin pendingin Crown Horeca yang memiliki dimensi 1800x750x850mm pada tegangan listrik 220V/50Hz dengan berat mesin 115kg. Berbeda dengan Under Counter Tipe TZ200 yang hanya memiliki pintu dan rak, TZ400DW memiliki tambahan drawer (laci) sebanyak 6 dengan kapasitas penampungan 430L pada suhu -2 sampai +8degree C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan