Beli ulv di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco ULV Cold Foggeratribut:
- Particle Size (µm): 15-50
- Voltage (V): 220
- Dimensions (cm): 35.5x27x47.5
- Discharge Capacity (L/hour): 5-25
- Tank Capacity (L) : 4
- Mesin HL Ladder Telescopic Double A Type (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Tangga LIpat Aluminium Teleskopik Tipe A 3.8M Doubleatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Wagner Thermal FoggerDeskripsi:Wagner WF 188 Dual Tank Thermal Fogger Digunakan Dalam Pengendalian Hama dan Fumigasi Kontrol Tempat-tempat Umum, Dengan kapasitas tangki pestisida 8 Liter dan kapasitas tangki disinfektan/air 8 Liter bisa digunakan untuk disinfectant spray virus dan bunuh nyamuk atau hama sekaligus!atribut:
- Engine Start: Manual And Electronic (Auto)
- Battery Voltage (V/Ah): 12/2.6
- Fuel Type: Gasoline
- Fuel Tank Capacity (L): 2.5
- Pesticide Tank Capacity (L): 8
- Flow Rate (L/minute): 1.5
- KRISBOW Alat Semprot Uap ULVatribut:
- Flow (ml/minute): 150-260
- Weight (kg): 3.5
- Dimensions (cm): 39x26x43
- Leka UV-C + Ozone Room SterilizerDeskripsi:1. PROTEKSI AUTO-OFF - 3 buah sensor gerak sehingga alat mati secara otomatis saat ada orang, binatang atau gerakan di 360° area sensor. 2. LEBIH AMAN - kisi-kisi sebagai proteksi agar tabung lampu tidak mudah pecah karena jatuhan/senggolan, atau dari tangan anak kecil & binatang. 3. LEBIH FLEKSIBEL - panjang kabel 3.5 meter agar penempatan fleksibel di posisi strategis dan jauh dari colokan (dibanding kabel standar 1.5 meter). 4. LEBIH LUAS - jangkauan area yang luas, hingga 60m2. 5. LEBIH BESAR - kekuatan daya lebih besar (60W) sehingga menghasilkan sinar UV-C + ozon lebih cepat, kuat, dan untuk jangkauan area lebih luas. 6. 4 PILIHAN WAKTU - 15, 30, 45 dan 60 menit disesuaikan untuk berbagai macam ukuran ruangan. 7. SERTIFIKASI hasil uji test lab internasional, CE, FCC & RoHS. 8. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.
- KYORITSU Earth Tester (Alat Ukur Grounding)Deskripsi:- Earth resistance measurement with 3 and wires- 3 ranges covering measurements from 0.01 to 2000 ohm- Earth Voltage measurement from 0 to 200V (AC)- Automatic checking of current spike resistanceatribut:
- Measurement Ranges (ohm): 0-2000
- Accuracy (ohm): 20
- Overload Protection (VAC): 260
- Power Supply: R6/RL6
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Jeonju Mesin Foggingatribut:
- Fuel Type: Fuel
- KRISBOW Mesin Foggingatribut:
- Type: Aerosol & U.L.V
- Power Supply: 12V DC Rechargeable battery
- Cooling Method: Double air cooling
- Starting Method: Push start button
- Dimensions (WxLxH) (mm): 230x1350x340
- Gasoline Consumption (L/hour): 1.8
- Solution Output (L/hour): 50
- Solution Tank Capacity (L): 8
- Solution Tank Material: Stainless Steel 304
- Tank Capacity (L) : 1.8
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- Tasco Portable Foggeratribut:
- Solution Tank (L): 7
- Cooling System: Double Air Cooling
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- Tasco Mesin Fogging Miniatribut:
- Fuel: Butane Gas
- KYORITSU Ground Resistance TesterDeskripsi:Accurate measurement is possible even in environments with large auxiliary ground resistance.
- LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magicatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga ulv Terbaru April 2026
| Tasco ULV Cold Fogger | Rp4.099.900 |
| Mesin HL Ladder Telescopic Double A Type (Tangga Teleskopik) | Rp1.499.900 |
| Wagner Thermal Fogger | Rp7.899.900 |
| KRISBOW Alat Semprot Uap ULV | Rp3.499.900 |
| Leka UV-C + Ozone Room Sterilizer | Rp1.399.900 |
| KYORITSU Earth Tester (Alat Ukur Grounding) | Rp6.699.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| FIRMAN Mesin Fogging | Rp1.999.900 |
| Jeonju Mesin Fogging | Rp3.099.900 |
| Tasco Mist Blower | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/hfP105920627-1.jpg)



/krP106885747-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)










/0aP106350010-1.jpg)
/6aP107071226-2.jpg)