Beli ukuran mata pisau potong kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- EDESSO TCT Saw Blade - Cut Log WetDeskripsi:Pisau potong kayu(basah)
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Dimensions (mm): 355x3x25.4
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- Product ID: TRI0102
- Size (inch): 14
- TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket)atribut:
- Size (mm): 8-32
- NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut Off Machine BPV Bi-Metal PMVL (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Application For Alloy Steels, Tempers Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels, Mould Steel, High Speed Steels (PM-VL is suitable for cutting profile material)atribut:
- Material: HSS-Co
- Type: BPV Bi Metal PMVL
- Thickness (mm): 0.95
- Width (mm): 27.0
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
Daftar Harga ukuran mata pisau potong kayu Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed | Rp33.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Engsel | Rp159.900 |
| EDESSO TCT Saw Blade - Cut Log Wet | Rp569.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| Senator Blade Locking Knife Wooden Handle | Rp399.900 |
| BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw | Rp2.399.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103084161-1.jpg)


/P102113370-1.jpg)


/P101518350-1.jpg)

/q8P101003944-4.jpg)

/P101002619-1.jpg)
/P101002600-1.jpg)