NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut Off Machine BPV Bi-Metal PMVL (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
MaterialHSS-Co
TypeBPV Bi Metal PMVL
Thickness (mm)0.95
Width (mm)27.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application For Alloy Steels, Tempers Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels, Mould Steel, High Speed Steels (PM-VL is suitable for cutting profile material)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan