Beli ukuran mata bor besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. Kenmaster Set Mata Bor Fisher (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp88.900

  4. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    53%
    Mulai

    Rp22.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  6. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  7. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  8. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    35%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  9. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  10. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  11. TJAP MATA Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

  12. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  13. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  14. Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    41%
    Mulai

    Rp45.900

    Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND M35 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
Daftar Harga ukuran mata bor besi Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Kenmaster Set Mata Bor Fisher (Drill Bit Set)Rp88.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp22.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.000
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Rp76.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)