Beli ukuran downlight di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meval LED High Power Downlight ECO 4inchDeskripsi:4inch LED High Power Downlight ECO 10W, Putih MEVALLED High Power Downlight ECO 10W 4 Inch, Putih MEVALBerikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight 10W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan senja matahari dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.atribut:
- Wattage (W): 10
- Diameter Size (inch): 4
- Type: Round
- Voltage (V): AC 100-240 (50/60Hz)
- Long Life Lamp (hour): 15000
- Warranty: 2 Years
- Meval LED High Power Downlight ECO 5inchDeskripsi:5inch LED High Power Downlight ECO 15W, Putih MEVALLED High Power Downlight ECO 15W 5 Inch, Putih MEVALBerikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight 15W Putih, yang memberikan cahaya Kuning terang bagaikan senja matahari dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.atribut:
- Wattage (W): 15
- Color: Putih
- Diameter Size (inch): 5
- Type: Round
- Bright (Lumens): 1250 (83Lumens/watt)
- Voltage (V): AC 100-240 (50/60Hz)
- Long Life Lamp (hour): 15000
- Warranty: 2 Years
- HOLZ Downlight Round Panel No BallastDeskripsi:Keindahan ruangan adalah prioritas bagi anda, gunakan HOLZ LED Panel sebagai pilihan terbaik lampu downlight dalam ruangan. Produk Downlight Panel kami berukuran tipis dan memancarkan cahaya yang merata dan terang ke semua sudut ruangan anda. Sangat sesuai untuk penggunaan di dalam ruangan, seperti: rumah, kantor, restaurant, dan hotel.atribut:
- Color: Day Light
- Color Temperature: 6500K
- Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon)Deskripsi:DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
- GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Outbow-Bulatatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.02
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulatatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Allumia BohlamDeskripsi:Mengapa Anda memilih Allumia LED? Cahaya LED bebas kedipan dan memiliki indeks renderasi warna tinggi yang memastikan bahwa objek dilihat dalam warna alami mereka yang sebenarnya. Sesuai digunakan untuk rumah, kantor,sekolah, rumah sakit dan gedung komersil lainnya. Nyalakan Allumia LED, Hemat Energi Selamatkan Bumi. - Menggunakan chip LED dengan pencahayaan tinggi. - Efisiensi tinggi, CRI tinggi. - Tidak mudah berdebu. - Tidak mudah panas. - Tidk dapat diredupkan. - Tidak ada UV / IR - Tidak berkedip dan lebih aman. - Hemat energy sampai 85%. - Durasi Hidup Sampai 15.000 Jam. Spesifikasi Allumia Bulb Led: Daya listrik terukur 3W Suhu warna : 3000k Kuning / 6500k Putih Efek cahaya : Warm White / Cool White Kap/fitting : E27 Voltase : 100 - 240 V Lumens : 250 lm Garansi Resmi Allumia 2 Tahun.
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- FAG Adapter SleevesDeskripsi:Adapter sleeves are suitable where bearings with a tapered bore are to be located on cylindrical shafts. In this case, the bearing is pressed onto the adapter sleeve until the required reduction in radial internal clearance is achieved. Adapter sleeves require no additional means of retention on the shaft. The bearings can be positioned at any point on shafts with a constant diameter.If adapter sleeves are used with a support ring to DIN 5418 on stepped shafts, the bearings can be axially located to high accuracy. In addition, this gives simpler dismounting of the bearings.
Daftar Harga ukuran downlight Terbaru March 2026
| Meval LED High Power Downlight ECO 4inch | Rp77.900 |
| Meval LED High Power Downlight ECO 5inch | Rp98.900 |
| HOLZ Downlight Round Panel No Ballast | Rp119.900 |
| Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon) | Rp87.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| In-Lite Lampu Plafon LED Panel Outbow-Bulat | Rp109.900 |
| In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat | Rp56.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| Allumia Bohlam | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102126134-1.jpg)
/qjP102121955-2.jpg)
/P102121948-1.jpg)


/fjP102051559-2.jpg)

/P101552118-2.jpg)