Spesifikasi
| Wattage (W) | 10 |
|---|---|
| Diameter Size (inch) | 4 |
| Type | Round |
| Voltage (V) | AC 100-240 (50/60Hz) |
| Long Life Lamp (hour) | 15000 |
| Warranty | 2 Years |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
4inch LED High Power Downlight ECO 10W, Putih MEVAL
LED High Power Downlight ECO 10W 4 Inch, Putih MEVAL
Berikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight 10W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan senja matahari dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.
LED High Power Downlight ECO 10W 4 Inch, Putih MEVAL
Berikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight 10W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan senja matahari dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.
Fitur
KEUNTUNGAN LAMPU LED MEVAL :- Standar rata-rata lampu LED Downlight 50 Lumens/Watt sedangkan lampu Meval LED Downlight 10W yaitu 80 Lumens/Watt sehingga memberikan kualitas cahaya jauh lebih terang.
- Rentang tegangan lampu Meval LED dari 100 – 240 V sehingga terang lampu selalu konstan walaupun tegangan naik dan turun secara drastis.
- Lampu LED Meval memiliki sudut penyebaran cahaya sebesar 110°, sehingga dengan 1 buah lampu saja mampu menerangi area yang lebih luas.
- Umur lampu LED 15.000 Jam dapat bertahan hingga 15 tahun apabila pemakaian rata-rata 2,7 Jam/Hari. Jika rata-rata konsumen menggunakan lampu yaitu dari jam 18.00 – 06.00 (12 Jam/Hari) sehingga lampu dapat bertahan hingga 1.250 Hari atau 2 tahun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
