Beli u bolt pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO SGP Tube U Bolt StainlessDeskripsi:Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikalatribut:
- Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
- P: 126mm
- S: 30mm
- H: 145mm
- E: 8.3mm
- D: W3/8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Nominal Diameter A: 100mm
- Non Brand U Boltatribut:
- Size (inch): 1/2
- Compatible for: 5inch (125mm)
- Material: SS 304
- Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)atribut:
- Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
- Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
- Thread Size d: M6
- Dimensions k (mm): 36
- Dimension B (mm): 25
- Thread Type: Metric coarse
- Dimension S (mm): 25
- Material: Iron
- Nominal Size: 10A(3/8)
- Screw Length (mm): 25
- Surface Treatment: Unichrome plating
- Threads (mm): 1
- Fort U-Bolt Clamp Cableatribut:
- Material: Copper & Brass
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id As DratDeskripsi:THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanisatribut:
- Overall Length (mm): 1000
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Tepra Label Printer Tape 12mmatribut:
- Tape Width: 12 mm
- Tape Length: 8 m
- Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 145 x 74 mm
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- SMT Wing Nut SUS304 (Mur Kupu-kupu)atribut:
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- monotaro.id Mur Kupu-KupuDeskripsi:MUR KUPING 6MM / WING NUT M6 - 1,0- Untuk Baut M6 (BAUT 10)- Pitch (Drat) 1,0- Shield +- Material Carbon Steel not stainless- Finishing Galvanis
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
Daftar Harga u bolt pipa Terbaru March 2026
| monotaro.id U Bolt + 2 mur | Rp26.900 |
| TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless | Rp44.900 |
| Non Brand U Bolt | Rp149.900 |
| Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome) | Rp2.900 |
| Fort U-Bolt Clamp Cable | Rp62.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil | Rp36.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53 | Rp289.900 |
| monotaro.id Dynabolt | Rp2.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/mlP105844813-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
%20HOTDIP%20Galvanis%20Baut%20Mur%20Baja%208_8%20HDG%20Set%20Full%20Drat%20(Ring%20Plat%20%2B%20Ring%20Per)%20Pack%20Kecil/edP105641517-2.jpg)




/cgP104629448-1.jpg)


/P102894233-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20(AW)/gqP104821602-1.jpg)

/asP107643388-5.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)