Beli u bolt 8 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  2. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  3. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  4. Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    Mulai

    Rp2.900

    Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    atribut:
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
    • Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
    • Thread Size d: M6
    • Dimensions k (mm): 36
    • Dimension B (mm): 25
    • Thread Type: Metric coarse
    • Dimension S (mm): 25
    • Material: Iron
    • Nominal Size: 10A(3/8)
    • Screw Length (mm): 25
    • Surface Treatment: Unichrome plating
    • Threads (mm): 1
  5. Fort U-Bolt Clamp Cable
    Mulai

    Rp62.900

    Fort U-Bolt Clamp Cable
    atribut:
    • Material: Copper & Brass
  6. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  7. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  8. monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
  9. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  10. monotaro.id Dynabolt
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  11. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  12. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  13. monotaro.id As Drat
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id As Drat
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  14. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  15. ORIS Klem Pipa OCP Tebal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  16. Tepra Label Printer Tape 12mm
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    Tepra Label Printer Tape 12mm
    atribut:
    • Tape Width: 12 mm
    • Tape Length: 8 m
    • Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 145 x 74 mm
  17. THE Baut Mur Besi Putih
    Mulai

    Rp2.900

    THE Baut Mur Besi Putih
    atribut:
    • Drat Size: P 1
    • Grade: 4.8
  18. NEW STRONG U-Clamp
    Mulai

    Rp639.900

    NEW STRONG U-Clamp
    Deskripsi:
    -It is a clamp for press molding die.-Strong tightening is possible. -Press punching presser.-Presser for molds and heavy load processing.-Presser for machining etc. workpieces.
    atribut:
    • Material: Steel (S45C) Black Dye Finishing
    • Surface Treatment: Quenching (HRC 30 to 35)
Daftar Harga u bolt 8 Terbaru April 2026
TRUSCO SGP Tube U Bolt StainlessRp149.900
monotaro.id U Bolt + 2 murRp26.900
Non Brand U BoltRp149.900
Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)Rp2.900
Fort U-Bolt Clamp CableRp62.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack KecilRp36.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
monotaro.id DynaboltRp2.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)