Beli u bolt 2 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  2. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    70%
    Mulai

    Rp44.000

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  3. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  4. Gajah Sarung Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp28.900

    Gajah Sarung Tangan
    Deskripsi:
    Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
  5. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    71%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  6. Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    Mulai

    Rp2.900

    Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    atribut:
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
    • Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
    • Thread Size d: M6
    • Dimensions k (mm): 36
    • Dimension B (mm): 25
    • Thread Type: Metric coarse
    • Dimension S (mm): 25
    • Material: Iron
    • Nominal Size: 10A(3/8)
    • Screw Length (mm): 25
    • Surface Treatment: Unichrome plating
    • Threads (mm): 1
  7. Fort U-Bolt Clamp Cable
    Mulai

    Rp62.900

    Fort U-Bolt Clamp Cable
    atribut:
    • Material: Copper & Brass
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
  10. monotaro.id Dynabolt
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  11. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  12. Tepra Label Printer Tape 12mm
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp199.900

    Tepra Label Printer Tape 12mm
    atribut:
    • Tape Width: 12 mm
    • Tape Length: 8 m
    • Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 145 x 74 mm
  13. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

  14. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  15. Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putih
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp23.900

  16. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  17. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    62%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
Daftar Harga u bolt 2 inch Terbaru January 2026
monotaro.id U Bolt + 2 murRp26.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt StainlessRp44.000
Non Brand U BoltRp149.900
Gajah Sarung TanganRp28.900
Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Rp209.900
Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)Rp2.900
Fort U-Bolt Clamp CableRp62.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack KecilRp36.900
monotaro.id DynaboltRp2.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)