Beli typo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Trodat Stempel TypoDeskripsi:Sebuah stempel yang memungkinkan user untuk menyusun text dan angka sesuai dengan yang dibutuhkan, huruf & angka serta symbol bisa di lepas pasang dan digantikan sesuai kebutuhan.
- Nakabayashi Logical Air Typo Pattern Grid 5mm B5 5-Packatribut:
- Bookbinding: Yarn-bound back bookbinding
- Cover Material: Coated cardboard
- Dimensions, Width x Length x Thickness (mm): Semi-B5/179 x 252 x 15
- Mass (g): 480
- Page Number: 30
- Paper Quality: High-quality paper
- Specification: Grid 5mm (10mm with solid line)
- Buffalo MAC Dedicated Numeric KeyboardDeskripsi:Comfortable number input on Mac. You can cancel a typo with the "Clear key". Easy to enter numbers. With "000" key.atribut:
- AS ONE Part Number: 62-4122-15
- Color: Silver
Daftar Harga typo Terbaru April 2026
| Trodat Stempel Typo | Rp239.900 |
| Trodat Rubber Typo | Rp159.900 |
| Nakabayashi Logical Air Typo Pattern Grid 5mm B5 5-Pack | Rp119.900 |
| Buffalo MAC Dedicated Numeric Keyboard | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)