Beli type c di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cabletime Converter USB-C to VGA Adapter
    Mulai

    Rp119.900

    Cabletime Converter USB-C to VGA Adapter
    atribut:
    • Input: USB-C Nickle-Plated
    • Jacket: PVC
    • Output: VGA Female
    • Resolution: 1080P@60Hz
    • Shell: Aluminum Alloy
  2. UGREEN USB C 2.0 to USB C Braided Cable
    Mulai

    Rp139.900

    UGREEN USB C 2.0 to USB C Braided Cable
    Deskripsi:
    UGREEN USB-C Cable Aluminum Case with Braided (US316) merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, karena pada kabel sudah berbahan nylon braided sehingga kabel akan tahan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 5A sehingga kabel ini sudah support fast charging.
    atribut:
    • Color: Space Grey
    • Data Transfer (mbps): up to 480
    • Material: Nylon Braided
    • Length (m): 1.5
    • Maximum Output (A): 5
  3. Parker Hydraulic Low Pressure Filter
    Mulai

    Rp449.900

    Parker Hydraulic Low Pressure Filter
    Deskripsi:
    Replacement canisters for return-line hydraulic filters include a filter element inside a canister. Canisters (sometimes called spin-on filters) have an integrated filter for trapping contaminants. Screw the canister onto a filter head and replace it when the filter is full to maintain correct flow and continue to remove particles. Clean hydraulic fluid reduces contaminant buildup and maintenance costs and extends the working life of system components.Return-line hydraulic filters, sometimes called spin-on filters, are used to clean hydraulic oil or fluid in pressurized hydraulic systems. In-line hydraulic filters are installed on the low-pressure, return line side of a hydraulic system to clean fluid before it returns to the reservoir. Clean hydraulic fluid reduces contaminant buildup, reduces maintenance costs, and extends the working life of system components. Hydraulic canister filters have an integrated filter element. When the filter becomes dirty or clogged, the canister is removed and a new canister is installed. Applications include general processing and industrial, mobile, and power transmission applications.
    atribut:
    • Seal Material: Nitrile
    • Filter Media: Paper
    • Item: Hydraulic Filter Element
    • Maximum Pressure (psi): 150
  4. UGREEN Wall Charger Dual USB + USB C
    Mulai

    Rp399.900

    UGREEN Wall Charger Dual USB + USB C
    Deskripsi:
    UGREEN Wall Charger Dual USB + USB C 36W CD170 merupakan adaptor charger dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang baik. Adaptor ini sudah memiliki standar fast charging seperti QC 3.0 dan PD 3.0 yang mampu menghasilkan 36W. Memiliki dual port yaitu USB A + USB C sehingga mampu mengisi daya 2 device sekaligus secara bersamaan. Berukuran compact sehingga mudah dibawa kemanapun pergi.
  5. Taffware USB Type C to USB 3.1 OTG
    Mulai

    Rp8.900

    Taffware USB Type C to USB 3.1 OTG
    Deskripsi:
    USB Type C to USB 3.1 OTG adalah adaptor dari USB Type C smartphone atau laptop ke USB 3.1. Dengan ini, Anda dapat menghubungkan smartphone atau laptop Anda dengan perangkat USB seperti flashdisk, keyboard, mouse dan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 1.4x3.2
    • Connection: USB Type C to USB 3.1
    • Transfer Rate (Gb/s): 10
    • Material: Metal
  6. TOKO (TOYO KEIKI KOGYO) Compound Gauge A Type Diameter 75 (Simple Drip-Proof Type)
    Mulai

    Rp519.900

    TOKO (TOYO KEIKI KOGYO) Compound Gauge A Type Diameter 75 (Simple Drip-Proof Type)
    atribut:
    • Type: General purpose pressure gauge
    • Shape: No vertical collar (AT)
    • Dimensions d (mm): 68
    • Dimension A (mm): 89
    • Dimension B (mm): 39
    • Accuracy: ±1.6%F.S.
    • Case Type: A frame (without H collar)
    • Connector Thread: 3/8G(PF)
    • Dimension C (mm): 14
    • Dimension E (mm): 18
    • Material (Bourdon Tube): C2680
    • Material (stem): C3604
    • Outer Diameter (φmm): 75
  7. UGREEN USB C 3.1 Cable to USB C Rubber Cable
    Mulai

    Rp239.900

    UGREEN USB C 3.1 Cable to USB C Rubber Cable
    Deskripsi:
    UGREEN USB C 3.1 Cable to USB C 60W US161 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, karena pada kabel sudah berbahan rubber sehingga kabel akan tahan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 5A sehingga kabel ini sudah support fast charging.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Data Transfer (gbps): up to 5
    • Material: Rubber
    • Length (m): 1.5
    • Maximum Output (A): 3
  8. kiip Wireless Power Bank Fast Charging
    Mulai

    Rp449.900

    kiip Wireless Power Bank Fast Charging
    Deskripsi:
    Pengisian cepat dengan input dan output PD type-c MAX 20W . Pada saat yang sama, power bank ini juga mendukung pengisian cepat arus utama lainnya dan pengisian fast charging wireless denganmaks 10W. Selain kapasitasnya yang besar, power bank ini memiliki keahlian khusus dengan gaya desain yang membuat kita merasa lebih nyaman untuk digenggam dan lebih tahan lama.Fitur Wireless charging hanya bisa untuk handphone yang support wireless charge saja,untuk mengetahui support atau tidaknya handphone anda dengan fitur wireless charger bisa di cek di kardus atau manual book handphonenya, jika tidak support bisa menggunakan kabel seperti powerbank pada umumnya
    atribut:
    • Capacity(mAh): 20000
    • Micro Input (V): 5; 9
    • Power (W): 20
    • Type-C Input (V): 5; 9
    • Type-C Output (V/A): 5; 9; 12
    • Wireless Charging (W): 5; 7.5; 10
  9. Vivan Data Cable
    Mulai

    Rp10.900

  10. UGREEN USB C to Lightning Cable Rubber
    Mulai

    Rp289.900

    UGREEN USB C to Lightning Cable Rubber
    Deskripsi:
    UGREEN USB-C to Lightning Cable merupakan cable charging untuk iPhone yang memiliki port USB Type C to Lightning. Port Lightning mendukung pengisian gadget yang kompatibel dengan arus maksimum 3A yang memungkinkan fitur pengisian cepat. Terbuat dari bahan rubber yang kuat, lentur, serta tahan lama.
  11. BOLDe Super Knives Cooking Knife
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp39.900

    BOLDe Super Knives Cooking Knife
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  12. Non Brand Jerigen
    56%
    Mulai

    Rp60.900

    Non Brand Jerigen
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  13. Vention Kabel USB Type C to HDMI Thunderbolt 3 Premium
    Mulai

    Rp229.900

    Vention Kabel USB Type C to HDMI Thunderbolt 3 Premium
    atribut:
    • AWG: 30AWG+24AWG
    • Connector Shell: Aluminium Alloy
    • Connector Material: Gold-plated
    • Conductor: Tinned Copper
    • Jacket: PVC
    • Shielding: Aluminium Foil
  14. ARTEC USB Type C-HDMI Conversion Cable 2.0m 4K Compatible 30Hz
    Mulai

    Rp269.900

    ARTEC USB Type C-HDMI Conversion Cable 2.0m 4K Compatible 30Hz
    Deskripsi:
    Convert from type C to HDMI
    atribut:
    • Material: PVC,~ABS
    • Cable Length (m): 2
    • Set Contents: Body x 1
    • Connector: USB typeC-HDMI
  15. Taffware USB Type C 3.1 to USB 3.0 HDMI USB Type C
    Mulai

    Rp48.900

    Taffware USB Type C 3.1 to USB 3.0 HDMI USB Type C
    Deskripsi:
    Adaptor ini berfungsi untuk mengubah port USB Type-C menjadi 3 buah port berbeda, yaitu USB 3.0, HDMI dan USB Type-C Female. Mendukung transmisi video HDMI dengan resolusi 4K 30 Hz, sehingga adaptor ini jadi pilihan terbaik untuk Anda memiliki port terbatas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5.8x5x1
    • Cable Length (cm): 10
    • Transfer Rate (Gb/s): 18
    • Material: TPE dan Plastik
  16. Orico Type-C to HDMI Adapter Cable
    Mulai

    Rp299.900

    Orico Type-C to HDMI Adapter Cable
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Output Interface: Mini DP*1
    • Input Interface: Type-C
    • Length (cm): 15
    • Resolution: 4K@60Hz
    • Certification: CE FCC ROHS
  17. Verbatim Type-C Hub with HDMI
    Mulai

    Rp1.599.900

    Verbatim Type-C Hub with HDMI
    Deskripsi:
    Type-C Hub with HDMI, PD 100W, USB3.0*Compatible with MacBook series, iPad Pro, Type C enabled notebook and other Type C devices*Comes with 4 ports for connecting HDMI and multiple storage media/accessories such as USB, mouse and portable HDD*HDMI interface supports up to 4K/30Hz output*Provides C type USB supporting PD fast charging up to 100W*2 USB 3.0 ports supporting up to 5Gbps transfer speed*Support OTG function*Allow data transmission while charging your Type-C devices
Daftar Harga type c Terbaru March 2026
Cabletime Converter USB-C to VGA AdapterRp119.900
UGREEN USB C 2.0 to USB C Braided CableRp139.900
NITTO Lever Lock CouplerRp239.900
Parker Hydraulic Low Pressure FilterRp449.900
UGREEN Wall Charger Dual USB + USB CRp399.900
Taffware USB Type C to USB 3.1 OTGRp8.900
TOKO (TOYO KEIKI KOGYO) Compound Gauge A Type Diameter 75 (Simple Drip-Proof Type)Rp519.900
UGREEN USB C 3.1 Cable to USB C Rubber CableRp239.900
kiip Wireless Power Bank Fast ChargingRp449.900
Vivan Data CableRp10.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)