Beli tv samsung 32 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Samsung HD Smart TV 32inchatribut:
- Screen Size (inch): 32
- Picture Engine: Hyper Real
- Speaker Type: 2CH
- Samsung LED HD TVDeskripsi:SAMSUNG LED TV 32 Inch T4003 - UA32T4003AKPXD merupakan televisi panel LED yang telah didukung dengan teknologi Clean View untuk mengurangi noise dan interferensi, sekaligus meningkatkan warna dan kontras untuk tampilan sebening kristal. Nikmati semuanya dengan kualitas gambar yang halus. Wide Color Enhancer meningkatkan kualitas gambar Anda dan mengungkap detail dengan warna yang seharusnya terlihat. Nikmati TV HD di era Digital. Setelah Anda melihat TV definisi tinggi dengan detail yang jelas dan tajam, Anda tidak akan pernah melihat kembali ke definisi standar atau TV analog. Hubungkan hiburan dan media favorit Anda ke TV - tonton video, putar musik, atau lihat foto melalui koneksi USB.Detail- SAMSUNG LED TV 32 Inch T4003 - UA32T4003AKXXD- Wide Color Enhancer- Connect Share Transfer- HD Resolution 1,366 x 768px- USB & HDMI Supportatribut:
- Screen Size (inch): 32
- Speaker Type: 2CH
- Maximum Power Consumption (W): 60
- Hikvision 2T Series EXIR Bullet CameraDeskripsi:1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.003 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3840x2160), 25fps/30fps (3072x1728, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service*-2I/4I model: up to 50m(2Leds)/80m(4Leds) IR distanceatribut:
- Form Factor: EXIR Bullet
- Body Material: All-metal
- Protection : IP67
- VCA Functions: Line crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting Human / vehicle classification alarm
- WDR (dB): 120 WDR
- Hikvision AcuSense 27 Series VF EXIR Dome CameraDeskripsi:1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3840x2160), 25fps/30fps (3072x1728, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; Built-in Audio/Alarm I/O, HIK-Connect cloud serviceatribut:
- Form Factor: EXIR VF Dome
- Body Material: All-metal, built-in junction box
- Lens (mm): 2.8-12 motorized VF lens F1.4
- Protection : IP66, IK10
- VCA Functions: Line crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting; Human / vehicle classification alarm
- WDR (dB): 120 WDR
- Samsung Crystal UHD TV 55inchatribut:
- Screen Size (inch): 55
- Picture Engine: Crystal Processor 4K
- Audio: Adaptive Sound
- Speaker Type: 2CH
- Operating System: Tizen Smart TV
- Samsung Crystal UHD TV 43inchatribut:
- Resolution: 3.840 x 2.160
- Screen Size (inch): 43
- Picture Engine: Crystal Processor 4K
- Audio: Adaptive Sound
- Speaker Type: 2CH
- Operating System: Tizen Smart TV
- Samsung Crystal UHD TV 50inchatribut:
- Screen Size (inch): 50
- Operating System: Tizen Smart TV
- Sanken Smart TVDeskripsi:Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.atribut:
- TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
- Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
- USB Format: 2 (2.0*2)
- Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
- Channel: 1-199
- Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
- Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
- Power Consumption (W): 60
- Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
- Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
- Sharp Aquos LED TVDeskripsi:-50 inch Full HD TV -Super Eco Mode - Optimized energy efficient screen display -X2 Master Engine - The X2 Master Engine processor enhances your viewing experience -Digital Broadcasting - Support digital broadcasting Full HD Enjoy Full HD viewing experience in high definition. X2 Master Engine Able to reduce noise in order to produce a more detailed and smoother picture quality. Digital Video Broadcasting-2nd Generation Terrestrial The world's most advanced digital terrestrial television )DTT) system, offering more robustness, flexibility and 50% more efficiency than any other DTT system. 7 SHIELDS PROTECTION All Sharp products pass strict Japanese quality standards. Sharp TVs are proven to have safe protection and high endurance under various circumstances. Now you can enjoy your viewing experience from a quality TV that is protected by 7 Shields. -Lightning Shield Varistor protects the product from lightning surges through AC cable that are in line with EMC standard (IEC 61000–4–2 & IEC 61000–4–5). -Heavy Weight Shield The design of our wall mounting brackets are tested against IEC 60065 weight loading standards. -Voltage Shield Safe product operation is ensured throughout, as our TVs can handle more than standard voltage (110V – 240V). -Drop Shield The protective performance of our packaging and the durability of SHARP LED TVs are proven by passing strict drop tests. -Stability Shield Our proven structural stability has been benchmarked against IEC 60065 standards. -Vibration Shield Our quality carton packing design and high build quality of SHARP LED TVs are proven to be vibration resistant during delivery. -High Temperature & Humidity Shield Reliable SHARP LED TVs are proven and tested based on IEC 60065 standards to withstand high temperature and humidity settings.
- Samsung Crystal UHD TV 65inchatribut:
- Screen Size (inch): 65
- Samsung QLED UHD 4K Smart TV 55inchDeskripsi:55" QLED Q60D 4K Smart TV- Refresh Rate : 50Hz Native- Resolution : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)- Main Processor (SoC) : Quantum Processor Lite 4K- Operating System (OS) : Tizen Smart TV- Multi Device Experience : Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View- Multi-View : upto 2 videos- Apple AirPlay : Yes- HDR 10+ : Yes (ADAPTIVE)- ALLM : Yes- Game Motion Plus : Yes- HGIG Mode : Yes- Power Consumption (Max) : 150 WINPUTS / OUTPUTS :- Wi-Fi : Yes (Wi-Fi 5)- Bluetooth : Yes (v 5.2)- HDMI Input : x3 (supports 4K 60Hz, eARC, ALLM)- eARC/ARC : Yes- USB Ports : x2- RF Input : x1- Ethernet Input : x1- Digital Audio Out (Optical) : 1Dimensions :- TV without Stand (W x H x D) : 1232.1 x 708.3 x 25.7 mm- TV with Stand (W x H x D) : 1232.1 x 773.8 x 249.1 mm- Package Carton (W x H x D) : 1399 x 846 x 148 mm- TV Stand (WxD) : 303.2 x 249.1 mmatribut:
- Refresh Rate (Hz): 50 (Native)
- Resolution (K): 4 Ultra HD (3840x2160)
- Picture Engine: Quantum Processor Lite 4K
- Operating System: Tizen Smart TV
- Wi-Fi: Yes
- Bluetooth: Yes (v 5.2)
- Multi Device Experience: Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View
- Size Screen (inch): 55
- Polytron Smart TV 4K UHD HDRDeskripsi:Smart 4K Ultra HD dengan High Dyamic Range, menampilkan gambar dengan detail dan warna yang akurat.- High Dyamic Range 10- 4K Upscalling dan 4K Upstreaming- Soundwave (tranmit audio)- Screen Mirroring- Support Netflix, Youtube, Prime Video- Digital TV (DVB -T2)
- Sharp TV LED DigitalDeskripsi:Sharp 2T-C32GD1400I adalah TV LED digital 32 inci dengan resolusi Full-HD.TV ini memiliki lampu latar LED, X2 Master Engine, penguat antena, dan dukungan untuk siaran digital, USB musik, dan USB gambar.
- Samsung Crystal UHD 4K Smart TVatribut:
- Picture Engine: Crystal Processor 4K
- Wi-Fi: Yes (Wi-Fi 5)
- Non Brand Manual Dust Collector With 3 MotorsDeskripsi:Penyedot debu industri dengan filter manual CH-500 adalah produk dengan 3 motor, cocok untuk lokasi konstruksi dan lokasi industri.Penyedot debu manual untuk industri dengan sistem filterUntuk persiapan kerja permukaan betonDigunakan di berbagai macam lokasi konstruksi seperti pabrik, gudang, dllDapat dimasukkan ke dalam mobilTank debu dapat dipisahatribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 3600
- Air Preasure (mmAQ): 3000
- Dimensions (cm): 85x73x140
- Tank Capacity (L) : 75
- Samsung Hotel TV HBU8000 Crystal UHD 4Katribut:
- Color: Dynamic Crystal Color
- Resolution: 4K (3.840x2.160)
- USB: 2xUSB-A
- Stand Type: FLOAT LIFT
- Ethernet (LAN): 1
- Analog Tuner: Yes
- Bluetooth Audio: Yes
- Digital Broadcasting: DVB-T2
- Dolby Decoder: MS12 2ch
- HDMI A / Return Ch. Support: Yes
- HDR10+: Support
- Sound Output RMS (W): 20
- VESA Screw Depth: 11-13
- VESA Screw Size: M8
- HONEYWELL Accessories for Portable Gas DetectorsDeskripsi:BW portable gas detector accessories work with compatible BW gas detectors.
Daftar Harga tv samsung 32 inch Terbaru January 2026
| Samsung HD Smart TV 32inch | Rp3.399.900 |
| Samsung LED HD TV | Rp2.399.900 |
| Hikvision 2T Series EXIR Bullet Camera | Rp3.299.900 |
| Hikvision AcuSense 27 Series VF EXIR Dome Camera | Rp5.899.900 |
| Samsung Crystal UHD TV 55inch | Rp8.199.900 |
| Samsung Crystal UHD TV 43inch | Rp5.799.900 |
| Samsung Crystal UHD TV 50inch | Rp7.299.900 |
| Sanken Smart TV | Rp3.799.900 |
| Sharp Aquos LED TV | Rp3.199.900 |
| Samsung Crystal UHD TV 65inch | Rp9.699.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%202T%20Series%20EXIR%20Bullet%20Camera/4yP109972178-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20AcuSense%2027%20Series%20VF%20EXIR%20Dome%20Camera/6nP109972239-1.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Windsock%20Orange%20Abu-abu/kkP110903740-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Accessories%20for%20Portable%20Gas%20Detectors/33P111145111-1.jpg)