Beli trusco box di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Container Box Light with LidDeskripsi:43atribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- Color: Olive Drab (OD)
- TRUSCO Professional Tool Box (Kotak Perkakas)atribut:
- Color: Black
- Accessories: With Two (removable) Clear Plastic Case with One Piece of Medium-sized Dish (Removable)
- Capacity (L): 11
- Outer Dimensions (mm): 442x238x207
- Specifications: Cylinder lock can be attached (sold separately) 1 clear pocket
- Usable Inner Dimension (mm): 413x200x160
- TRUSCO Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:It is very convenient for small item parts to be stored.atribut:
- Color: Blue
- Cylinder Lock (Selling Separately): Not Possible
- Dimension W (mm): 305 (Outer Dimension) 302 (Inner Dimension)
- Dimension Y (mm): 69 (Outer Dimension)
- Dimention x (mm): 210 (Outer Dimension) 201 (Inner Dimension)
- Mass (kg): 1.3
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 312 x 214 x 65
- Usable Inner Dimension (mm): 305 x 205 x 60
- TRUSCO Folding Container Thin Type with Slide Lock Lid (Kontainer Lipat)atribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 8
- TRUSCO Tool Box Trunk Cargo (Kotak Perkakas)Deskripsi:-Multipurpose storage box.-The lid is so strong that you can even sit down on it.atribut:
- Color: Olive Drag (OD)
- Top Board Load Capacity (kg): 100
- TRUSCO Folding Container Alpha (Kontainer Lipat)Deskripsi:For storing and distribution of food, manufactured goods, other types of goods Substitution container for cardboard packing.atribut:
- Capacity (L): 20.2
- Finishing Material: 100% Polypropylene
- Material: Polypropylene
- Outside Dimension (mm): 366 x 262 x 272
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TRUSCO Folding Container Integrated Lid Type (Kontainer Lipat)atribut:
- Capacity (L): 75
- Folded Height (mm): 90
- Mass (kg): 4.32
- Material: Polypropylene
- Maximum Load Capacity (kg): 20
- Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm): 650 x 440 x 341
- Surface Resistance Value (ohm): 1016
- Usable Inner Dimension: (Width x Depth x Height) 600 x 405 x 310
- TRUSCO Container Box THC-B Typeatribut:
- Color: OD
- TRUSCO Folding Container No Lid (Kontainer Lipat)atribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 8
- TRUSCO Thin Type-Foldable Containeratribut:
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- SANKO Container Boxatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- Shinpo Container BoxDeskripsi:Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
- TRUSCO Drawer Storage Cabinetatribut:
- Specification: Completed product
- Weight (kg): 6.9
- Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
- Drawer Color: Transparency
- Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
- Body Material: : Steel
- Bishamon Hand PalletDeskripsi:-The neutral mechanism ensures smooth steering operations in any directions, even when a significant load is applied.-Made of high tensile steel plate with an excellent strength.-Adoption of aluminum wheel improves the operability.-Environment-friendly leatribut:
- Type: Hand Pallet
Daftar Harga trusco box Terbaru March 2026
| TRUSCO Container Box Light with Lid | Rp399.900 |
| TRUSCO Professional Tool Box (Kotak Perkakas) | Rp799.900 |
| TRUSCO Tool Box (Kotak Perkakas) | Rp669.900 |
| TRUSCO Folding Container Thin Type with Slide Lock Lid (Kontainer Lipat) | Rp309.900 |
| TRUSCO Tool Box Trunk Cargo (Kotak Perkakas) | Rp409.900 |
| TRUSCO Folding Container Alpha (Kontainer Lipat) | Rp209.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| TRUSCO Folding Container Integrated Lid Type (Kontainer Lipat) | Rp999.900 |
| TRUSCO Container Box THC-B Type | Rp86.900 |
| TRUSCO Folding Container No Lid (Kontainer Lipat) | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101002008-1.jpg)
/P101000488-1.jpg)
/pkP101001920-7.jpg)
/P103030850-1.jpg)
/P101001310-1.jpg)

/P101000863-1.jpg)

/P101001921-1.jpg)