Beli trolly makanan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Troli Piring Kotoratribut:
- Dimensions (mm): 800x440x930
- Size (cm): 80x44x93
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- Lion Star Baskom Kotakatribut:
- Color: Random Color
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- MUTU Collect Bin PVC Trolley Pengumpul Piring Kotor PlastikDeskripsi:Horekamall menjual trolly pengumpul piring sisa-sisa makanan untuk restoran / plastic dining trolley PDT-3S merupakan trolly serbaguna, dapat digunakan untuk menyajikan makanan, mengambil piring bekas, dan membawa barang. terbuat dari PVC material sehingga tidak mudah pecah dan kuat.Spesifikasi :2 buckets included4 swivel castor2 Tempat sampahatribut:
- Material: PVC
- Dimensions (cm): 810x435x910
- KRISBOW Troli Piring Kotor Besaratribut:
- Dimensions (mm): 1100x580x1040
- Color: Black
- Dimensions (cm): 110x58x104
- Material: Rangka Stainless Steel, Kompartemen Plastik
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- Non Brand Troli Makanan 3 Susun Stainless Steel 304atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Hollow
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Level: 3 Layer
- Foot: 4pcs Caster Wheel with Brake
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A5.1 E7016
- Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- MUTU Collect Bin Trolley Pengumpul Piring KotorDeskripsi:Dish trolley stainless atau juga trolley peralatan makanan bahan stainless. Fungsinya sebagai alat untuk membawa peralatan makan yang sudah kotor dan harus segera dibersihkan. Dish trolley ini mempermudah perawat atau pelayan untuk membawa peralatan makan yang sudah kotor.Trolley stainless untuk menampung piring ini tidak hanya digunakan di dapur rumah sakit tapi juga digunakan di restoran, hotel, dan lainnya.Spesifikasi :5 pvc dishes included4 tpr swivel castors (2 with brakes, dia. 75mm)atribut:
- Dimensions (mm): 820x440x930
- MUTU Trolley Pengumpul Piring Kotor Collect BinDeskripsi:Trolley Collect Bin PVC pengumpul piring sisa-sisa makanan untuk restoran / plastic. Trolley PDT-3L merupakan trolly serbaguna, dapat digunakan untuk menyajikan makanan, mengambil piring bekas, dan membawa barang. Terbuat dari PVC material sehingga tidak mudah pecah dan kuat.Spesifikasi :PVC material 2 buckets included 4 swivel castorDimensi (mm) : 1020x500x960, 2 Tempat sampah.atribut:
- Material: PVC
- Dimensions (cm): 1020x500x960
- KRISBOW Lemari Janitoratribut:
- Dimensions (mm): 900x45x1850
Daftar Harga trolly makanan Terbaru March 2026
| KRISBOW Troli Piring Kotor | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Troli Tiga Tingkat | Rp969.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Lion Star Baskom Kotak | Rp24.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| MUTU Collect Bin PVC Trolley Pengumpul Piring Kotor Plastik | Rp999.900 |
| KRISBOW Troli Piring Kotor Besar | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52U%20Series/P102927993-1.jpg)