KRISBOW Large Dirty Dish Trolley (Troli Piring Kotor Besar)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1100x580x1040
ColorBlack
Dimensions (cm)110x58x104
MaterialRangka Stainless Steel, Kompartemen Plastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Non rusting and easy to clean
- Strong plastic material
- Convenient Handle
- Non marking swivel casters
- Easy to assemble

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan