Beli trimer kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Router Bits Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp67.900

    BOSCH Router Bits Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  2. Wipro Trimmer
    Mulai

    Rp669.900

    Wipro Trimmer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Cutting Blade Diameter (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 30000
  3. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  4. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  5. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  6. RYU Wood Trimmer
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Wood Trimmer
    Deskripsi:
    Ryu (UN) Wood Trimmer RTR6-1 is a Profile Making Machine on Wood. This Machine is Suitable For Working on Balcony Floorboards, Hinged Stands, Decorative Work on The Edges, Groove Cutting, Dovetail Cutting, Window Gaps and More. This Machine Has a 440W Electric Power With a Load Speed of 30000rpm.
    atribut:
    • Power (W): 440
    • Max. Kedalaman: 30mm
    • No Load Speed (rpm): 30
  7. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.199.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  8. Wipro Router
    Mulai

    Rp999.900

  9. RYOBI Trimmer
    Mulai

    Rp889.900

  10. BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4inch
    atribut:
    • Angle (°): 45
    • Shank (inch): 1/4
    • Total length (G) (inch): 2.203125
    • Working Length (L) (inch): 37/64
    • Diameter (D) (inch): 1.375
    • Diameter (D) (mm): 34.9
    • Total Length (G) (mm): 56
    • Width B (inch): 7/16
    • Width B (mm): 11.1
    • Working length (L) (mm): 14.7
  11. monotaro Spiral Tap
    67%
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp51.900

    monotaro Spiral Tap
    Deskripsi:
    Ideal for female threading of blind holes.
  12. RYOBI Routers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  13. KRISBOW Tongkat Cone Pembatas Parkir
    Mulai

    Rp209.000

    KRISBOW Tongkat Cone Pembatas Parkir
    atribut:
    • Color: Black-Yellow
    • Size (m): 1.3-2.15
  14. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    50%
    Mulai

    Rp689.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
  15. Makita T.C.T.Saw Blade
    Mulai

    Rp139.900

    Makita T.C.T.Saw Blade
    atribut:
    • Size: 185 X 24T
  16. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
Daftar Harga trimer kayu Terbaru December 2025
BOSCH Router Bits Shank 1/4inch StraightRp67.900
Wipro TrimmerRp669.900
BOSCH JigsawRp1.099.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.099.900
RYU Wood TrimmerRp459.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.199.900
Wipro RouterRp999.900
RYOBI TrimmerRp889.900
BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4inchRp149.900

Data diperbarui pada 21/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)