Beli treker bearing tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  5. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  6. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  7. monotaro Treker Bearing Amateur
    Mulai

    Rp399.900

    monotaro Treker Bearing Amateur
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Bearing Treker
    atribut:
    • Material: CRV
  8. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  9. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  10. SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp4.699.900

    SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
  11. JTC Mini Ratchet Bits Set (Set Obeng Ratchet Mini)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Mini Ratchet Bits Set (Set Obeng Ratchet Mini)
    atribut:
    • Double-headed Function: One head
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Star plus bit: TS8H, TS10H, TS15H, TS20H, TS25H, TS27H, TS30H, TS40H Plus bit: PH0, PH1, PH2, PH3 Minus bit: FD3, FD4, FD5, FD6, FD7 YTYPE bit: 1-2-3- 4 XTYPE bit: 6-8-10
  12. KRISBOW Pemisah Laher
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Pemisah Laher
    atribut:
    • Type: Bearing Separator
    • Material: Steel
  13. Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustrated
    atribut:
    • Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
  14. TEKIRO Magnetic Treker
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Magnetic Treker
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga treker bearing tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Rp1.599.900
American Tool Armature Bearing Puller (Treker Bearing)Rp129.900
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp109.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
PROTO Replacement Puller JawRp679.900
KRISBOW Treker Gear Kaki 3Rp129.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.499.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
monotaro Treker Bearing AmateurRp399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)