Beli treker bearing dalam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lippro Pilot Bearing Pulleratribut:
- Size (inch): 1/2 - 1 1/2
- Grip-on Pilot Bearing PullerDeskripsi:- Alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan bearing dengan cara menjepit lubang dalam bearing.- Diameter lubang dalam bearing yang dapat memakai alat ini adalah mulai 13 mm sd. 38 mm.- Harga tertera adalah 1 (satu) set.- Warna : Hitam.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : GRIP ON.atribut:
- Size (mm): 13 - 38
- TJAP MATA Treker Bearing Dalamatribut:
- Size (inch): 1/2 - 2
- Toptul Bearing Separator KitDeskripsi:Pull out the bearing with the H-type beam and boltsCONTENTS :1x Bearing Separator Set(Capacity 30 - 50mm)1x Bearing Separator Set(Capacity 50 - 75mm)4x Main Rod4x Extension Rod1x Beam1x Central Bolt
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)Deskripsi:-This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- TEKIRO Tahanan Kopling UniversalDeskripsi:TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Size (cm): 33 x 22
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 123
- Dimension 3 (mm): 64
- Dimension 4 (mm): 19
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Pemisah Laheratribut:
- Type: Bearing Separator
- Material: Steel
- TEKIRO Bearing Separator SetDeskripsi:Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- LAKONI PRO Mata Kunci Sock L Bintangatribut:
- Material: CRV Steel
- BMB Pilot Bearing Pulleratribut:
- Size (inch): 2
- Diameter (mm): 12-38
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- MultiPro Set Kunci Sok (TW)Deskripsi:• Chrome -Vanadium Steel with Heat-treated • Silvermatt Finishing •Conform To Din 3124 Standard
Daftar Harga treker bearing dalam Terbaru March 2026
| Lippro Pilot Bearing Puller | Rp369.900 |
| Grip-on Pilot Bearing Puller | Rp249.900 |
| TJAP MATA Treker Bearing Dalam | Rp829.900 |
| Toptul Bearing Separator Kit | Rp429.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp259.900 |
| SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing) | Rp4.699.900 |
| monotaro Bearing puller set (Bearing Treker) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Tahanan Kopling Universal | Rp239.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| KRISBOW Pemisah Laher | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/b6P101000402-3.jpg)
%20(Treker%20Bearing)/P102759657-2.jpg)
/a3P101561363-7.jpg)





/P102087497-1.jpg)
/P102064849-2.jpg)



/drP103217495-1.jpg)