Beli treker ball joint di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)Deskripsi:untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mmFungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 159
- Dimension 2 (mm): 92
- Dimension 3 (mm): 31
- KRISBOW Treker Ball Joint Universalatribut:
- Type: Separator Bearing
- Material: Steel
- Maximum Capacity (mm): up to 50
- JTC Ball Joint Separator for SplittingDeskripsi:For splitting track-rod ends, anti-roll bar mountings, ball joints, etc
- JTC Ball Joint ExtractorsDeskripsi:For splitting track rod ends, anti-roll bar mountings, ball joints, etc
- TEKIRO Bearing Separator SetDeskripsi:Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Jason Tie Rod End Pulleratribut:
- Size (mm): 20-40
- Material: High Quality
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- TEKIRO Blind Bearing Puller SetDeskripsi:Long slide chrome finishChrome molybdenum extractorHigh durable hardnessatribut:
- Size (pcs): 5
- Dimension 1 (mm): 390
- Dimension 2 (mm): 12
- Ikeuchi UT-series Ball Jointatribut:
- Material: Stainless steel (SUS303)
- Innput Size: R1/4
- Output Size: Rc1/4
- Total Length x Max.Diameter (mm): 39.5 x 34
- Changeable angle: 50 degrees (25 degrees each for left and right)
- Purpose of Use: For the time you want to attach with an angle and the time you want to change the orientation each time.
- Kennedy Double Ended Mechanical PullerDeskripsi:Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. Features and Benefits:- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legsTypical Applications:- Internal and external tasksatribut:
- Product Type: Puller
- GEARWRENCH Vehicle Puller ToolDeskripsi:Rear axle pullers remove the rear axle and bearings on passenger vehicles and light-duty trucks. Usually sold as a set, the tools include a pulling plate and a slide hammer to ease removal of semi-floating rear axle bearings.atribut:
- UNSPSC: 27111712
- Includes: 1 in x 1-7/8 in Puller1-3/8 in x 2-7/8 in Puller1-5/16 in x 2-3/8 in PullerBlow Mold Case
- Manufacturer Part Number: 41710
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)atribut:
- Additional Features: For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
- Weight Each: 4.95kg
- Number of Pieces: 8
- Product Number: MS12
- Screw Material: Hardened Steel
- Part Number: KEN5034750K
- Size: 30-75mm
- Toptul Universal Ball Joint SeparatorDeskripsi:- Drop forged steel body and bolt for long and rough usage- Special design two stage operation provides 30mm & 55mm maximum opening- Suitable for most small cars and light trucks ball joints in steering and suspension- CR-MOatribut:
- Jaw Size (mm): 22
- TEKIRO Flange Axle and Jaw Puller SetDeskripsi:TekiroFlange Axle set. Merupakan alat untuk membuka ball bearing dan ball joint pada mobilFungsi : Untuk membuka ball bearing dan ball joint kendaraanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga treker ball joint Terbaru March 2026
| KWT Ball Joint Puller (Treker Ball Joint) | Rp829.900 |
| TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint) | Rp479.900 |
| KRISBOW Treker Ball Joint Universal | Rp349.900 |
| JTC Ball Joint Separator for Splitting | Rp639.900 |
| JTC Changeable Ball Joint Separator Set | Rp5.599.900 |
| JTC Ball Joint Extractors | Rp639.900 |
| TEKIRO Bearing Separator Set | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| GRIP ON TOOLS Rocker Arm Bushing Puller | Rp98.900 |
| Jason Tie Rod End Puller | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ofP103930879-1.jpg)
/0aP101004010-4.jpg)










%20Lurus/Ikeuchi%20UT-series%20Ball%20Joint/P102024997-1.jpg)


/b6P101000402-3.jpg)
/p0P102204900-5.jpg)