Beli trafo las mig di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RHINO Binzel Type Mig TorchDeskripsi:Aksesoris OEM merk RHINO
- Wipro Battery Charger Reguleratribut:
- Color: Tosca
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Type: Technology TIG 182 AC/DC
- Current Range (A): 5 - 160
- Dimensions (cm): 43x17x34
- Efficiency (%): 75
- Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
- Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
- Protection Degree: IP23
- Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)atribut:
- Color: Tosca
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- Redbo Mesin Las Single Phaseatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Power (50/60Hz) (V): 220
- Input Power (50/60Hz) (PH): 1
- Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
- Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
- Duty Cycle (%): 45
- Dimensions (mm): 390x235x275
- Efficiency (%): 85
- Insulation class: F
- No. Load Voltage (V): 51.5
- Power Factor : 0.93
- Protecion Class: IP21S
- Wire Diameter: 0.8-1.0
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
Daftar Harga trafo las mig Terbaru April 2026
| RHINO Panasonic Type Mig Torch | Rp789.900 |
| RHINO Binzel Type Mig Torch | Rp529.900 |
| Wipro Battery Charger Reguler | Rp899.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| BOSCH Charger | Rp479.900 |
| LAKONI Mesin Las GE | Rp1.999.900 |
| TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA) | Rp33.999.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/RHINO%20Panasonic%20Type%20Mig%20Torch/P102113912-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/RHINO%20Binzel%20Type%20Mig%20Torch/P102113837-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20GE/2aP101525082-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/TELWIN%20Mesin%20Las%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101577913-1.jpg)
/mcP103079804-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/ptP102113929-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20Single%20Phase/P102891476-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Melzer%20DC%20Inverter%20MIG%20ARC%20Welder%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/qwP103762968-1.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)