Beli track lamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NERO Electric Spark Contact Track
    Mulai

    Rp179.900

    NERO Electric Spark Contact Track
    atribut:
    • Type: Surface Mounted Track
  2. Luxmenn Track Light Rail (Rel Track Lampu)
    Mulai

    Rp63.900

    Luxmenn Track Light Rail (Rel Track Lampu)
    atribut:
    • Voltage (V): 100-250
  3. Luxmenn Lampu Track Light
    Mulai

    Rp129.900

    Luxmenn Lampu Track Light
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Beam Angle (°): 24
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Material: Non-Flammable Plastic
  4. NERO Electric Spark LED Track Light (Lampu Sorot Rel)
    Mulai

    Rp309.900

    NERO Electric Spark LED Track Light (Lampu Sorot Rel)
    atribut:
    • Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
    • CCT: 5000K Daylight / 4000K Coolwhite / 3000K Warmwhite
    • Lifetime: 30000 hours
  5. In-Lite Track Light DIP CCT
    Mulai

    Rp139.900

    In-Lite Track Light DIP CCT
    Deskripsi:
    INTA277 TRACK LIGHTEquiped with rotating arm to easily adjust lighting angle, suitable for most decorative styles, available in many sizes, ultra long life, easy to install and maintain, and low maintenance cost. Non-dimmable.
    atribut:
    • Beam Angle (°): 24
    • CRI: ≥80
    • Color: Tri Color (3000, 4000, 6500)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • IP Rating: IP20 (for Indoor)
    • Lifespan (hour): 15000
    • Voltage (V): AC 220-240
  6. HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    Mulai

    Rp209.900

    HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    atribut:
    • Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
  7. Philips Essential Smartbright Projector Gen 2 (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp83.900

    Philips Essential Smartbright Projector Gen 2 (Lampu Sorot)
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 or 60
    • Ingress protection code: IP20 (Finger-protected)
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Protection class IEC: Safety class I
  8. monotaro.id Plastic Chain 8mm
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro.id Plastic Chain 8mm
    Deskripsi:
    monotaro.id plastic chain atau sering disebut juga dengan rantai plastik, tersedia dalam 2 ukuran yakni 6 mm dan 8 mm. Customer dapat memilih dengan panjang 25m atau 50 meter, disesuaikan dengan kebutuhannya. monotaro.id rantai plastik ini dapat digunakan sebagai pembatas, juga di traffic cone atau stick cone. Cocok sekali digunakan sebagai salah satu alat keamanan di perusahaan.
    atribut:
    • Material: Plastik
  9. ELPA (Asahi Electric) Track Lighting Head Spotlight E11 Plug Type
    Mulai

    Rp259.900

    ELPA (Asahi Electric) Track Lighting Head Spotlight E11 Plug Type
    Deskripsi:
    It can be easily attached to the separately sold lighting bar. The spotlight layout can be freely moved, making it ideal for interior lighting and accent lighting. Bulb not included
    atribut:
    • Voltage (V): AC100(50/60Hz)
    • Bolster: E11
    • Applicable Lamp: LED bulb: Halogen type up to 7W, Incandescent bulb: Halogen type up to 65W (* Figures are power consumption.)
  10. monotaro.id Plastic Chain 6mm
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro.id Plastic Chain 6mm
    Deskripsi:
    monotaro.id plastic chain atau sering disebut juga dengan rantai plastik, tersedia dalam 2 ukuran yakni 6 mm dan 8 mm. Customer dapat memilih dengan panjang 25m atau 50 meter, disesuaikan dengan kebutuhannya. monotaro.id rantai plastik ini dapat digunakan sebagai pembatas, juga di traffic cone atau stick cone. Cocok sekali digunakan sebagai salah satu alat keamanan di perusahaan.
    atribut:
    • Material: Plastik
  11. Non Brand Plastic Chain (Rantai Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Plastic Chain (Rantai Plastik)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk penghubung traffic cone, pembatas jalan dan area, sebagai sekat antrian di rumah sakit atau tempat-tempat lainnya.
    atribut:
    • Material: PVC Plastic
  12. SIMON ELECTRIC RS22 LED Tracklight 2 Wires
    Mulai

    Rp319.900

    SIMON ELECTRIC RS22 LED Tracklight 2 Wires
    atribut:
    • Beam Angle (°): 24
  13. Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
    atribut:
    • Length (m): 50
  14. Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)
    Mulai

    Rp149.900

    Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)
    Deskripsi:
    LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 8
    • Voltage (V): DC 12
    • Material: 3M Tape
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP33
    • Lifetime (hour): ≥20000
  15. Megaman LED Light MR-16 E27
    Mulai

    Rp27.900

    Megaman LED Light MR-16 E27
    atribut:
    • CRI: ≥80
    • Color Temperature (K): 3000
    • Fitting: E27
    • IP Protection: IP20
    • Temperature (°C): -20 to 40
    • Voltage (V): 170-240
  16. Luxmenn LED Magnetic Track Light Power Supply HRX Series
    Mulai

    Rp179.900

    Luxmenn LED Magnetic Track Light Power Supply HRX Series
    Deskripsi:
    Magnetic Track Lighting System Power Supply. Bersertifikat SNI
    atribut:
    • Voltage (V): 170-265
  17. KRISBOW Rantai Plastik Straight Link
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Rantai Plastik Straight Link
    Deskripsi:
    Plastic Chain Straight Link 6 mm x 20 m Red
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (mm x m): 6x20
Daftar Harga track lamp Terbaru October 2026
NERO Electric Spark Contact TrackRp179.900
Luxmenn Track Light Rail (Rel Track Lampu)Rp63.900
In-Lite Track BarRp39.900
Luxmenn Lampu Track LightRp129.900
NERO Electric Spark LED Track Light (Lampu Sorot Rel)Rp309.900
In-Lite Track Light DIP CCTRp139.900
HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)Rp209.900
Philips Essential Smartbright Projector Gen 2 (Lampu Sorot)Rp83.900
monotaro.id Plastic Chain 8mmRp309.900
ELPA (Asahi Electric) Track Lighting Head Spotlight E11 Plug TypeRp259.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)