Beli tower pincer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Insulated Hexagon Key
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Insulated Hexagon Key
    Deskripsi:
    These insulated hexagon keys from Kennedy® are manufactured from chrome vanadium steel and nickel plated. High-quality and comfortable to use the multi-layer insulation provides excellent protection when working with live machinery.
    atribut:
    • ECLASS Code: 21049090
    • Finish/Coating: Nickel Plating
    • Handle Style: L-Handle
    • Insulated: Yes
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Pieces: 1
    • Pack Type: Single
    • Tip Material: Chrome Vanadium Steel
    • Tip Type: Hex
    • UNSPSC: 27111710
  2. TOLSEN Tower Pincer
    Mulai

    Rp50.900

    TOLSEN Tower Pincer
    Deskripsi:
    - CrV, nickel finish- HRC52-HRC56- Packing: PP hanger
    atribut:
    • Stock No.: 10039
    • Size (mm): 200 (8inch)
    • Packing: PP Card
  3. TEKIRO End Cutting Pliers (Tang Kakatua)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp45.900

    TEKIRO End Cutting Pliers (Tang Kakatua)
    Deskripsi:
    TEKIRO TOWER PINCER - TANG KAKATUA 9 INCHTower Pincer 9" Tekiro / Tang Kakatua 9" TekiroMerek : Tekiro OriginalUkuran : 9"Item Code ; PL-TP1701TEKIRO TANG KAKATUA 9 INCH dikenal sebagai tang kakatua kareana bentuknya mirip paruh burung kakatua. Fungsinya dapat digunakan untuk pemotong kawat dan kabel. Terbuat dari baja dan bergagang lapis bahan karet agar tidak licin saat penggunaannya.Fungsi : memotong kawat dan kabelMaterial : highh carbon steel
    atribut:
    • Material: High Carbon Steel
    • Size (inch): 9
    • Dimension 1 (mm): 226
    • Dimension 2 (mm): 29
    • Dimension 3 (mm): 15
    • Dimension 4 (mm): 135
  4. WORKPRO Tower Pincer
    Mulai

    Rp69.900

    WORKPRO Tower Pincer
    Deskripsi:
    -Drop forged steel for durability -Heat treated with fully polished -Double dipped grip handle for comfort -Material: carbon steel
  5. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  6. FACOM Impact Screwdriver Bit
    Mulai

    Rp139.900

    FACOM Impact Screwdriver Bit
    atribut:
    • Bit Performance Type: Impact
    • Fastening Stapling Product Type: Manual Staple Gun
    • Length (mm): 32
    • Screwdriver Head Type: Pozidriv
    • Standards/Norms: ISO 1173, NF ISO 1173
  7. American Tool Tower Pincer
    Mulai

    Rp299.900

    American Tool Tower Pincer
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel hardened and tempered> High-frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole wire stripper
  8. TORA Tower Pincer Light Blue Handle
    Mulai

    Rp82.900

    TORA Tower Pincer Light Blue Handle
    atribut:
    • Size (inch): 10 (250mm)
    • Material: CR-V
  9. TOTAL Insulated Hand Tool
    Mulai

    Rp219.900

    TOTAL Insulated Hand Tool
    Deskripsi:
    The entire tools set come pack in a dedicated BMC certified box: 1 pc Insulated Long Nose Pliers: 160mm (6inch) 1 pc Insulated Diagonal Cutting Pliers: 160mm (6inch) 1 pc Insulated Combination Pliers: 180mm (7inch) 1 pc Insulated Adjustable Wrench: 250mm (10inch) 3 pcs Insulated Slotted Screwdriver: SL3.0x75mm, SL4.0x100mm, SL5.5x125mm 2 pcs Insulated Phillips Screwdriver: PH1x80mm, PH2x100mm 14 pcs Insulated Hexagon Sockets (1/2inch): 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm 2 pcs Insulated Extension Bars (1/2inch): 125mm, 250mm 1 pc 1/2inch Insulated Ratchet Wrench
  10. SATA VDE Insulated Hex Key
    Mulai

    Rp189.900

    SATA VDE Insulated Hex Key
    Deskripsi:
    80402 VDE Insulated Hexagon Socket 2.5mm Product Description ● S2 material, heat-treated throughout ● Blackened surface for enhanced rust resistance×
  11. Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  12. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga tower pincer Terbaru October 2026
Kennedy Insulated Hexagon KeyRp309.900
TOLSEN Tower PincerRp50.900
Panda Tower PincerRp22.900
TOSITA Tower PincerRp50.900
NISHIO Tower PincerRp26.900
JETJO TOOLS Gergaji Tangan 2 Mata Gagang KayuRp82.900
TEKIRO End Cutting Pliers (Tang Kakatua)Rp45.900
TORA Tower PincerRp22.900
WORKPRO Tower PincerRp69.900
MAXPOWER End Cutting Pliers (Tang Kakatua)Rp75.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)