Beli toto showers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Hand Shower Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Hand Shower Set
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  2. TOTO Rei S Set Shower Keran Single Lever
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOTO Rei S Set Shower Keran Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  3. aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)
    Mulai

    Rp269.900

    aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)
    Deskripsi:
    Aer Hand Shower with
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Functions: 3 Function
  4. aer Shower Dinding Model Bulat
    5%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  5. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  6. ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)
    18%
    Mulai

    Rp249.900

    ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Shower untuk mandi.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  7. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  8. SAN-EI Shower Head (Kepala Pancuran)
    Mulai

    Rp139.900

    SAN-EI Shower Head (Kepala Pancuran)
    Deskripsi:
    Shower head with On/Off button
  9. Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp349.900

    Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan mandi Anda dengan menghadirkan Tatay Set Shower Mandi ini. Selain membuat aktivitas mandi jadi lebih praktis dan rileks, set shower ini juga dilengkapi fitur-fitur yang memudahkan Anda. Terdapat 2 buah shower yang terdiri dari hand shower serta fixed shower. Pada bagian hand shower dapat diatur peletakkan posisinya karena terdapat rail yang memungkinkan Anda untuk menggeser pengait shower naik turun. Selang showernya sendiri memiliki panjang hingga 2 meter sehingga Anda dapat dengan leluasa menggunakannya. Terbuat dari material berkualitas yang tahan bocor dan tahan karat.
  10. Onda Hand Shower (Pancuran Genggam)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  11. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  12. TOTO Hand Shower (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp239.900

  13. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  14. Onda Wall Shower (Kepala Pancuran Dinding)
    Mulai

    Rp82.900

    Onda Wall Shower (Kepala Pancuran Dinding)
    Deskripsi:
    Shower dinding untuk mandi.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  15. SAN-EI Shower
    Mulai

    Rp179.900

    SAN-EI Shower
    Deskripsi:
    Shower bracket included
  16. SOLVEX Shower Set
    Mulai

    Rp119.900

Daftar Harga toto showers Terbaru October 2026
TOTO Hand Shower SetRp1.099.900
TOTO Rei S Set Shower Keran Single LeverRp2.299.900
aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)Rp269.900
TOTO Hand Shower (Pancuran Genggam)Rp139.900
aer Shower Dinding Model BulatRp159.900
aer Toilet Closet Jet ShowerRp98.900
TOTO Semprotan KlosetRp299.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)Rp249.900
Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)Rp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)